カテゴリ
- カー用品(7)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sgr-55」の検索結果

ホースSGR-55/1.5m
ヤマダコーポレーション¥10,890税込¥11,9791本6日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
ホースSGR-55/2m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
ホースSGR-55/3m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
イージスuKIT
イージスアースリング¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷から30日以内出荷メンテナンスフリーの軸アースリング用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ