カテゴリ

  • 切削工具(65)
  • バイク部品(57)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 農具(24)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgt」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9

    ノールマ
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
  • 郵政型ポスト SGT-205 ケイ・ジー・ワイ工業

    郵政型ポスト SGT-205

    ケイ・ジー・ワイ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
    材質/仕上ステンレスヘアライン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235アズワン品番64-5243-27南京錠取付可投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38表札ネームシール
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12

    ノールマ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9

    ノールマ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
  • スラッシュガード サブ付 レッド SGT01-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 レッド SGT01-RED

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
  • スラッシュガード サブ付 ブルー SGT01-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブルー SGT01-BLU

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
  • スラッシュガード サブ付 パープル SGT01-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 パープル SGT01-PUR

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGT01-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGT01-SLV

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
  • スラッシュガード サブ付 ゴールド SGT02-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ゴールド SGT02-GLD

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12

    ノールマ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • スラッシュガード サブ付 パープル SGT02-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 パープル SGT02-PUR

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV

    ゴールドメダル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • スラッシュガード サブ付 ブルー SGT02-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブルー SGT02-BLU

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • スラッシュガード サブ付 ゴールド SGT01-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ゴールド SGT01-GLD

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
  • スラッシュガード サブ付 ブラック SGT02-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブラック SGT02-BLK

    ゴールドメダル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • スラッシュガード サブ付 ブラック SGT01-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブラック SGT01-BLK

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT01-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T955 [スピードトリプル] 02-03
  • スラッシュガード サブ付 レッド SGT02-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 レッド SGT02-RED

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGT02-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
  • MARK,SGT3 TYPE ホンダ

    MARK,SGT3 TYPE

    ホンダ
    179税込197
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • 熱電対変換器 SGTシリーズ エムティティ(MTT)

    熱電対変換器 SGTシリーズ

    エムティティ(MTT)
    54,980税込60,478
    1個
    17日以内出荷
    熱電対入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
    質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール外形寸法(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)入力熱電対:K電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGT用木製格納箱 ナリカ

    SGT用木製格納箱

    ナリカ
    19,300税込21,230
    1個
    22日以内出荷
    生物顕微鏡SGTシリーズを格納できる木製格納箱です。
    対応機種SGT-400RLBL、SGT-600RLBL、SGT-400ML、SGT-400EL、SGT-400E、SGT-400M、SGT-400RLB、SGT-600RLB
  • すくいスコップ(PP) 千吉

    すくいスコップ(PP)

    千吉(34件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
    用途スコップ材質PP
  • パワーグリップ付雑草削り 千吉

    パワーグリップ付雑草削り

    千吉(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
    用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
  • USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコム

    USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
  • 生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なし

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1個
    22日以内出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
  • 生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー600RLBL 格納箱なし ナリカ

    生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー600RLBL 格納箱なし

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    22日以内出荷
    反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の600倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
    仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~600×(40×、60×、100×、150×、400×、600×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能ステージプレート角形固定式 W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー400RLBL 格納箱なし ナリカ

    生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー400RLBL 格納箱なし

    ナリカ
    57,000税込62,700
    1個
    22日以内出荷
    反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
    仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×、100×、400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能ステージプレート角形固定式 W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
  • 生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし

    ナリカ
    45,000税込49,500
    1個
    22日以内出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換式タイプ質量(kg)2.5電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
  • どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    どでかポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
    用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
  • 生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    22日以内出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4倍率双眼:40~400×寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
  • プランタースコップ 千吉

    プランタースコップ

    千吉(7件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)320質量(g)260材質(柄部)
  • 生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なし ナリカ

    生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なし

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1個
    22日以内出荷
    反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。低コストなのに機能充実モデル。光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
    仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×・100×・400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動、標本安全装置つき
  • 生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-600RLB 格納箱なし ナリカ

    生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-600RLB 格納箱なし

    ナリカ
    43,000税込47,300
    1個
    22日以内出荷
    反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の600倍生物顕微鏡。光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
    仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、粗動用スパナ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動装置、ステージ上下動、標本安全装置つき
  • すくいスコップ SK11

    すくいスコップ

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    土すくい用です。アルミ製でらくらく作業できます。
    用途スコップ材質アルミ全長(mm)355幅(mm)105厚さ(mm)70質量(g)280先端長(mm)200寸法(高さ×幅×奥行)(mm)355×105×70先幅(mm)105
  • すくいスコップ 千吉

    すくいスコップ

    千吉(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
    用途スコップ。材質本体:PP+グラスファイバー質量(g)約100
  • すくいスコップ ハンドル付 千吉

    すくいスコップ ハンドル付

    千吉
    579税込637
    1個
    当日出荷
    便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
    用途土などのすくい作業。仕様ハンドル付・水抜け穴付材質(本体)PP