カテゴリ

  • 自動車純正部品(70)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 制御機器(35)
  • 研磨材(24)
  • 電動工具(20)
  • 作業工具(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 物流用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「sh-05」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーター (SH05) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (SH05)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • (SH05)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (SH05)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (SH05) MAZDA(マツダ)

    ボルト (SH05)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • (SH05-)ラジエーター MAZDA(マツダ)

    (SH05-)ラジエーター

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • (SH05)コード,シヨート MAZDA(マツダ)

    (SH05)コード,シヨート

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
    用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5
  • ホースウォーター (SH05) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (SH05)

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキホース(SH5) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH5)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル

    片頭ヘックス 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼本数1
  • ホース (9SH5) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SH5)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • (SH5G)センサー,エクゾースト テンプレチヤ MAZDA(マツダ)

    (SH5G)センサー,エクゾースト テンプレチヤ

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • カストリハンマー#1/2 TRUSCO

    カストリハンマー#1/2

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途溶接のスラグ・スパッタ取りにトラスコ品番232-2561全長(mm)295質量(g)286種類溶接用ハンマー刃幅(mm)19.5呼称#1/2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)147.5主な用途溶接作業
  • 剛彩ヘックスロングビット ベッセル

    剛彩ヘックスロングビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア.ギヤピニオンセット100V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア.ギヤピニオンセット100V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    形状図番G10SH5 60番
  • コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    コーティング 洋灯吊

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    229税込252
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
  • 軒下金具/側面金具 サン電子

    軒下金具/側面金具

    サン電子(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH5  アマチュア組BBピニオン付き100V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア組BBピニオン付き100V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ポンプSH110A5 ヤマダコーポレーション

    ポンプSH110A5

    ヤマダコーポレーション
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-7245
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 交換用ヒーター(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SK-21用交換ヒーターです。
    適合SK-21トラスコ品番849-8143質量(g)9
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1パック(3枚)
    当日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
  • プレートシャー本体のみ 室本鉄工

    プレートシャー本体のみ

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • カストリハンマー木柄楔付 TRUSCO

    カストリハンマー木柄楔付

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    付属品くさび1個トラスコ品番288-9714適合機種TKSH-05材質ヒッコリー全長(mm)298質量(g)84品名カストリハンマー用木柄種類ハンマー柄頭部幅(mm)18頭部高さ(mm)12
  • ニュースーパーストーンスモールラウンドホルダーセット アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーンスモールラウンドホルダーセット

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープ

    SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05

    シャープ
    3,198税込3,518
    1台
    欠品中
    SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
    電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSH

    岩田製作所
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT

    スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ

    LEPLUS NEXT
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
    適合機種スマートフォン(汎用)材質ステンレス質量(g)1.1(本体)パッケージサイズ(mm)約W45xH18xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)
  • スリーブ 京セラ

    スリーブ

    京セラ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホース ウォーターサブタンク (SH) MAZDA(マツダ)

    ホース ウォーターサブタンク (SH)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カバー シール (SH) MAZDA(マツダ)

    カバー シール (SH)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ソコレックスSH 連続分注器 ケニス

    ソコレックスSH 連続分注器

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
    付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否
  • ダクトフレッシュエアー (SH) MAZDA(マツダ)

    ダクトフレッシュエアー (SH)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • カウリングラジエーター (SH) MAZDA(マツダ)

    カウリングラジエーター (SH)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • 100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。 省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。 本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。 100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。
    仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps容量(バッファ)48kbytes規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)電源AC100V 50/60Hz制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時)対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-Te:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応LANRJ-45×5
  • ファン エレクトリック (SH) MAZDA(マツダ)

    ファン エレクトリック (SH)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷