カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 厨房用品(6)
- 安全標識(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(12)
- ラスタバナナ(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- つくし工房(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- アールズギア(4)
- KSフィルター(4)
- 泉精器製作所(3)
- エスコ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- ナカバヤシ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 山洋電気(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 大阪魂(3)
- 東日製作所(2)
- FPC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh-10-1」の検索結果

H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥579~税込¥637~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
手動鉛筆削り器
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥789税込¥8681台当日出荷使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190電源手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
エステルツナギ
鈴木産業¥1,398税込¥1,5381着当日出荷から4日以内出荷軽くて動きやすい。衣類の汚れを防止。水をはじき汚れずらい。つなぎタイプ用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他種別つなぎ材質ポリエステル色オフホワイト機能防汚性/はっ水RoHS指令(10物質対応)対応
S-HEATマルチヒーターセット
S-HEAT(シンメン)¥6,890税込¥7,5791式当日出荷STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターセットです。セット内容マルチヒーター×2枚 マルチヒーター専用二股コード外寸(幅W×高さH)(mm)ヒーター:56×195
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
温湿きろく君用卓上スタンド
KOKUSAI(国際チャート)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷質量(kg)0.215内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200TKG品番9-0626-1501TKG品番(2017)6-0559-1501
裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3ウェイハンドシュレッダ101
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。質量(kg)1.8色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178ダストボックス容量(L)約3.3細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4
パック入りSTロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981パック(8本)ほか当日出荷専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。材質スチール下穴径(Φmm)10.2~10.5スリーブ外径(Φmm)10引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥189税込¥2081本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
歯車偏心測定用アタッチメント
大菱計器製作所¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
HAZET インパクト用パーツ ピン
ハゼット¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。用途インパクトソケット脱落防止用。材質スチール質量(g)2差込角(mm)12.7
3ウェイハンドシュレッダ101
ナカバヤシ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール質量(kg)1.8色グリーン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割RoHS指令(10物質対応)対応細断可能物紙・CD/DVD・カード
チタン フランジボルト レーススペック
SBX¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。【レーススペック】。品名に「レーススペック」と付くものにはワイヤリングホールが備わっています。材質64チタン合金
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ


































![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467960-251023-02.jpg)


![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467969-260624-02.jpg)