曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 - 三菱電機

蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!

仕様
周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
取付
壁・天井直付・吊下兼用
種類
一般形誘導灯
シリーズ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
定格電圧(V)
AC100
電池
(非常用電源)2H07DA
点灯方式
【非常時】LED点灯
梱包内容
LED光源同梱包、表示板別梱包
グリーン購入法
適合
点灯時間
【非常時】一般形(20分間)
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
全12種類を絞り込む
等級
構成
12種類すべて表示中
注文コード
品番
等級
表示
構成
形名
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883380KSH10162C 1ENC級(10形)両面本体(KSH10162C)+表示板2枚【公共施設】SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C【誘導灯(JIL5502)】1AS221-3728
¥36,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75883389KSH10151C 1ENC級(10形)片面本体(KSH10151C)+表示板1枚【公共施設】SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C【誘導灯(JIL5502)】1AS111-3727
¥37,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75892419KSH20162C 1ENB級 BL形 (20B形)両面本体(KSH20162C)+表示板2枚【公共施設】SH1-FSF21-BL、ST1-FSF23-BL【誘導灯(JIL5502)】1AM221-3730
¥53,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75892428KSH20151C 1ENB級 BL形 (20B形)片面本体(KSH20151C)+表示板1枚【公共施設】SH1-FBF20-BL、SH1-FSF20-BL、ST1-FBF22-BL、ST1-FSF22-BL【誘導灯(JIL5502)】1AM111-3729
¥55,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75892437KSH40151C 1ENB級 BH形 (20A形)片面本体(KSH40151C)+表示板1枚【公共施設】SH1-FBF20-BH、SH1-FSF20-BH、ST1-FBF22-BH、ST1-FSF22-BH【誘導灯(JIL5502)】1AL111-3731
¥85,500
¥31,980
¥35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75892446KSH40162C 1ENB級 BH形 (20A形)両面本体(KSH40162C)+表示板2枚【公共施設】SH1-FSF21-BH、ST1-FSF23-BH【誘導灯(JIL5502)】1AL221-3732
¥95,200
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75924041KSH10162C 1ENC級(10形)両面本体(KSH10162C)+表示板2枚【公共施設】SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C【誘導灯(JIL5502)】1AS221-3728
¥36,300
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924050KSH10151C 1ENC級(10形)片面本体(KSH10151C)+表示板1枚【公共施設】SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C【誘導灯(JIL5502)】1AS111-3727
¥37,300
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75933080KSH20162C 1ENB級 BL形 (20B形)両面本体(KSH20162C)+表示板2枚【公共施設】SH1-FSF21-BL、ST1-FSF23-BL【誘導灯(JIL5502)】1AM221-3730
¥53,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75933098KSH40151C 1ENB級 BH形 (20A形)片面本体(KSH40151C)+表示板1枚【公共施設】SH1-FBF20-BH、SH1-FSF20-BH、ST1-FBF22-BH、ST1-FSF22-BH【誘導灯(JIL5502)】1AL111-3731
¥85,500
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75933107KSH40162C 1ENB級 BH形 (20A形)両面本体(KSH40162C)+表示板2枚【公共施設】SH1-FSF21-BH、ST1-FSF23-BH【誘導灯(JIL5502)】1AL221-3732
¥95,200
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75933089KSH20151C 1ENB級 BL形 (20B形)片面本体(KSH20151C)+表示板1枚【公共施設】SH1-FBF20-BL、SH1-FSF20-BL、ST1-FBF22-BL、ST1-FSF22-BL【誘導灯(JIL5502)】1AM111-3729
¥55,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75933089KSH20151C 1EN75892428KSH20151C 1EN画像準備中LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付三菱電機1台
¥19,980
税込¥21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする