カテゴリ
- 切削工具(62)
- 作業工具(60)
- バイク部品(46)
- 制御機器(38)
- パソコン/周辺機器(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 建築金物(30)
- 研磨材(28)
- 電動工具(27)
- 測定用品(21)
- 農業機械(19)
- 自動車補修部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 空圧工具(17)
- 厨房用品(15)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(13)
- 事務用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電気材料(10)
- 学童・教育用品(9)
- 安全標識(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 卓上消耗品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業服(5)
- 家電(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(44)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
- TRUSCO(23)
- ノーブランド(21)
- NewHikari(17)
- タンガロイ(15)
- 三菱電機(15)
- LEPLUS NEXT(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- エスコ(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- 日東工器(12)
- 泉精器製作所(9)
- 永田製作所(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- イスカル(8)
- FPC(8)
- SK11(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sh-10」の検索結果

ライトウエイトWDシューズⅡ SH-10
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥15,980税込¥17,5781足6日以内出荷*ロングセラーSH-04ライトウエイトWDシューズの、幅広(EEE)タイプのWDシューズです。*SH-04譲りの軽さが特徴。*フェルトソール仕様。材質ポリエステル、合成皮革/ソール:ポリプロピレン色オリーブグレイ(OG)
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ステンレス両面ハトメ
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(60組)当日出荷ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
手動鉛筆削り器
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥789税込¥8681台当日出荷使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190電源手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
ダブルSフック ステンレス製 100mm
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
サラッと耐寒耐圧防藻ホース
セフティー3(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター
マックステル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。用途F型とF型中継用接栓タイプF型
サーモスタットヒーター 温度調整付
フジマック(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に定格電圧(V)100
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
...



































![正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35374972-101206-02.jpg)