カテゴリ
- 作業工具(42)
- パソコン/周辺機器(25)
- バイク部品(20)
- 切削工具(18)
- 制御機器(17)
- 自動車補修部品(14)
- 自転車部品(11)
- 機構部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全標識(8)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- LEPLUS NEXT(20)
- アイデア・サポート(14)
- SUGICO(スギコ)(8)
- タンガロイ(8)
- オーエッチ工業(7)
- つくし工房(7)
- SAMTEC(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- SK11(6)
- エスコ(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ホームテイスト(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- KSフィルター(4)
- アソー(3)
- ホンダ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh-11」の検索結果

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11
VISION¥279,800税込¥307,7801個欠品中ムとフェアリングの両方に一方向カーボン ファイバー構造を採用し、剛性と軽量化を実現。究極の空力効率を求めるなら、ディスク ホイールに勝るものはありません。Metron ディスクは、スピードを出すためのものです。フルカーボン 45mm 深さのクリンチャーリム 。徹底的なCFD解析と風洞試験を通じて開発された超高速ホイール 。このハンドメイドホイールは、最先端の製造プロセスと組み合わせた最先端のビジョンカーボンテクノロジーが特徴。クリンチャーリム。フリーハブ SHM 10-12sp、XDR 12sp。センターロックローターマウント色ブラック商品番号710-0178004030
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)
コクヨ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron40 SL RB Tub SH11
VISION¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 40 SL は、クライミングとシクロクロスに最適なホイールセットです。フルカーボンリム。リムハイト40mm。チューブラーに対応。P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク。シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)。2:1のスポークパターン、エアロブレード形状のスポーク 16F/21R。ABSで緩み止め処理されたニップル。熟練した職人による手組み。QR(QR-93)、ブレーキパッド、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します。シマノ10-11速 / SRAM XDR 用アルミフリーハブを選択できます。別売でカンパニョーロ10-11速用フリーハブもあります質量(g)1350タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 L.O.C.
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
PX印セットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181ペア当日出荷SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色イエロー
ステンレス 洋折釘
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。材質ステンレスSUS304種類洋折釘
石頭ハンマー
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
スチールセットウハンマー
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ石刃ハンマー
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)
スカイハーネス フロントプラス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。色鉄色サイズ428
ベーシックシリーズ ラチェットホルダー
KH(基陽)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 ラチェットレンチなど細身の手工具入れに最適です。用途ラチェット類収納・職種例/大工・電工他全般材質ナイロン100%(2520デニール)色ブラック適合ベルト幅(mm)50
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
育良 ケーブルコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110種別コロ質量(kg)3.7安全荷重(kg)200
裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応































![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)