カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • 切削工具(57)
  • 作業工具(46)
  • 電気材料(43)
  • 機構部品(38)
  • 自動車純正部品(38)
  • 物流用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • オフィス家具(31)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク純正部品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 厨房用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 保管用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 安全標識(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 梱包用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sh-12」の検索結果

関連キーワード
754件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (SH12)デイスク、クラッチ MAZDA(マツダ)

    (SH12)デイスク、クラッチ

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (SH12)パイプ,エアーインテーク MAZDA(マツダ)

    (SH12)パイプ,エアーインテーク

    MAZDA(マツダ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷
  • カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:12Φd12ΦD22寸法E15.5寸法F36.5寸法H13締付ねじ2-M4
  • 111M/SH12 BAHCO(バーコ)

    111M/SH12

    BAHCO(バーコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
  • Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピース BAHCO(バーコ)

    Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピース

    BAHCO(バーコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    セット内容コンビネーションスパナセット材質バナジウムエクストラスチールサイズ(セットのサイズ)8→19mmシリーズ111M仕上クロムメッキニッケル入数(個)12各種認証VDE:1000V認証なし
  • SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m 三洋化成

    SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m

    三洋化成
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    6日以内出荷
    色ブルー長さ(m)60内径(Φmm)12外径(Φmm)16
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル

    片頭ヘックス 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼本数1
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • オートヒーター ジェックス

    オートヒーター

    ジェックス(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
    温度範囲(℃)15~35コード長さ(m)1.2機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
  • ステンレス両面ハトメ SK11

    ステンレス両面ハトメ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(50組)
    当日出荷
    ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
    用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
  • グリン3Wタンシ+-ナベSH12X1.6 大阪魂

    グリン3Wタンシ+-ナベSH12X1.6

    大阪魂
    ¥12,345税込¥13,580
    1個
    9日以内出荷
    スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
    長さ(mm)14十字穴番号2寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法n(mm)1.2寸法t1(mm)1.8寸法dk(mm)9ねじの呼びM5
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式剪定ばさみ

    京セラインダストリアルツールズ(14件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄質量(kg)0.6容量1300mAh電源(V)DC3.6型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60電源タイプ充電式定格出力電圧(V)DC3.6最大切断径(Φmm)(枝)12
  • ホースジョイント用竹の子 アソー

    ホースジョイント用竹の子

    アソー(8件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)使用流体水、空気、油
  • ガス当番 LPガス用 AC100 コード Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 LPガス用 AC100 コード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    検出方式半導体式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
    用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • スウィングカット チタンコート レイメイ藤井

    スウィングカット チタンコート

    レイメイ藤井(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。刃の耐久性が3倍アップチタンコート(メーカー比)。
    仕様チタンコート全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64刃部加工チタンコート、引き切り繰り返し・詰め替え対応
  • ヘッドスパナ スーパーツール

    ヘッドスパナ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
  • 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
  • スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業

    スイッチホルダー SHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sフック ユニクロ ニッサチェイン

    Sフック ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電球 山田医療照明

    電球

    山田医療照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 袋ボス ホシモト

    袋ボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Cタイプ

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100取付方式ステッカー
  • コーティング 洋折釘 WAKI(和気産業)

    コーティング 洋折釘

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
  • 粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P アイリスオーヤマ

    粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P

    アイリスオーヤマ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
    材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容120周巻(3巻入)サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38繰り返し・詰め替え対応
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー SHIMANO(シマノ)

    ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1ペア
    当日出荷
    SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
    色ブルー