カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- バイク部品(19)
- 建築金物(18)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 卓上消耗品(14)
- 作業工具(13)
- 電気材料(11)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(8)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 研磨材(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- SUGICO(スギコ)(19)
- SMC(16)
- SAMTEC(12)
- TRUSCO(10)
- ホンダ(10)
- タンガロイ(7)
- NewHikari(6)
- ナベヤ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ホームテイスト(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- 岩田製作所(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-150」の検索結果

ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
鉄ニッケルヒートン
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861箱(3個)当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥3,398税込¥3,7381箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.08
ハイテクスパテラ用ハンドル
ハセガワ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。材質ポリエステル/ポリエチレン
スチールSフック 150mm 黒
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
パステホースL
TOYOX(トヨックス)¥519~税込¥571~1本当日出荷から4日以内出荷ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニール色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7使用流体水特性耐キンク性、防藻性
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
サンピース¥16,980税込¥18,6781枚翌日出荷切れ味を重視したセグメントタイプ。用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
スケーリングハンマー
HAMACO(浜田工業)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9648材質ベリリュウム銅合金全長(mm)330質量(g)240頭部長(mm)120頭径(mm)16認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
インパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレー
PROUP¥2,298税込¥2,5281個(150mL)当日出荷超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)49×178×17.5内容量(mL)150pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン
SUGICO(スギコ)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。 6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 角型シンク
SUGICO(スギコ)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
ナイフ型ストレートエッヂ 150mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1105幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)150硬度HS60°呼び寸法(mm)150真直度(μm)(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アークファン
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
シャッター弁 SHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷から11日以内出荷〇分解組み立てが簡単に出来ます。 〇PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。 〇上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。 〇下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。 〇バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。W30H12質量(g)150タイプフェノール樹脂製L145寸法d(mm)(F8)10H134MM4RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
18-8ハンドル付ホテルパン
SUGICO(スギコ)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
18-8新型ハンドル可動式ホテルパン
SUGICO(スギコ)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
STELLA☆ホログラムフレーク
SHOW UP¥10,980税込¥12,0781個(60g)6日以内出荷ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色シルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪