カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(69)
- 切削工具(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 機構部品(41)
- 農業機械(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 制御機器(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- メカニカル部品(14)
- 測定用品(13)
- 建築金物(13)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 卓上消耗品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(11)
- 厨房用品(10)
- 空圧工具(9)
- 自転車部品(8)
- バイク部品(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- オフィス家具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 研磨材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(42)
- ノーブランド(29)
- SUGICO(スギコ)(25)
- 日東工器(20)
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- NewHikari(11)
- 三洋化成(10)
- 永田製作所(9)
- イスカル(8)
- アイセル(7)
- イマオコーポレーション(7)
- エレコム(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ミヤコ(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- 東芝ライテック(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-20」の検索結果

SPEAR(スピア) SH-20
VANFOOK(ヴァンフック)¥619税込¥6811袋(8本)ほか6日以内出荷ホールド性能に優れたラウンド形状ジギングフック用途鋭さと硬さを兼ね備え、抜群の掛かりを実現するシャープネスフックポイント。魚の負荷を広範囲に捕えるラウンド形状のベンドフォルムは高いホールド性能を誇ります。また貫通性能とバレにくさを両立するバーブサイズに設定しました。表面処理は防錆性能に優れたシルバーメッキ加工を施しています。色シルバー
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ソケットカプラー (ホース取付用)
(81件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気![dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049327-201112-02.jpg)
dufix ハケ塗りシールはがし剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(200mL)当日出荷下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。色透明
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549税込¥6041個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
サラッと耐寒耐圧防藻ホース
セフティー3(9件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
Sフック ユニクロ
ニッサチェイン¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
鏡面仕上剤 鏡面職人
城山刃物製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。容量(g)200TKG品番9-0351-0801TKG品番(2017)6-0320-0201
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】
ニチバン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10巻)当日出荷仕様赤線2本入りタイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6ラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
シュレッダーハサミR
ペナント¥1,298税込¥1,4281個当日出荷とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。用途紙などの裁断。付属品くし付刃先キャップ仕様摩耗軽減ワッシャー4個付材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス全長(mm)195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20繰り返し・詰め替え2
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
Sフック ステンレス
ニッサチェイン¥4,598税込¥5,0581箱(300個)当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュシール付
THK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
スイッチングマグホルダー
下西技研工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。用途・運搬用ドローン。・AGV(無人搬送車)の台車連結。・工場内での鉄板の吊り下げ移送。・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送。・連続プレス機械のワーク送り。・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷から翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
...









![dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049327-201112-02.jpg)