カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(5)
- 物流用品(5)
- 自動車補修部品(3)
- マスク(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「sh-2n」の検索結果

鋼鉄製運搬車
TRUSCO(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から16日以内出荷前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2669車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から11日以内出荷前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(導電性)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から11日以内出荷導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。用途静電気を嫌う箇所材質(車輪)導電性ゴムキャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性材質(荷台)スチール/粉体塗装
アサヒ スーパーブレンダー
アサヒ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷タイマー機能搭載でモーターへの負荷を軽減 タイマー機能最大3分(1分・30秒単位での設定可能)作業の平準化(レシピ化)を可能にし、過剰運転を防止できます。容量(L)(ボトル)3質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×500TKG品番9-0650-0101TKG品番(2017)6-0577-0501
低圧進相コンデンサ Lタイプ
松栄電器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)
ミドリ安全¥4,398税込¥4,8381箱(20枚)当日出荷ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業用。サイズ126区分DS2質量(g)280入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)120排気ゴム弁なし指定防護係数10
低圧進相コンデンサ Tタイプ
松栄電器¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。用途一般粉じん作業用。トラスコ品番836-1937区分DS2質量(g)240入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)使用限度時間(h)14排気ゴム弁付きひもタイプバンド:頭掛け指定防護係数10
低圧進相コンデンサ Dタイプ
松栄電器¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
低圧進相コンデンサ Cタイプ
松栄電器¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
T大型タイプ
松栄電器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ULVAC(アルバック)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷から翌々日出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)