カテゴリ
- メカニカル部品(150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 科学研究・開発用品(34)
- 介護用品(31)
- 自動車純正部品(30)
- バイク純正部品(29)
- 切削工具(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 制御機器(26)
- 機構部品(21)
- 建築金物(15)
- 農業機械(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 厨房用品(14)
- 住設機器(13)
- 測定用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- オフィス家具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(196)
- 二六製作所(36)
- ホンダ(34)
- カワムラサイクル(30)
- SUGICO(スギコ)(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 日東工器(13)
- 三菱電機(13)
- タンガロイ(12)
- TOTO(12)
- エスコ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- NAKATAKI(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- TRUSCO(6)
- NewHikari(6)
- 三洋化成(5)
- 東芝(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-40」の検索結果

スペクトル管支持台 SH-40N
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個4日以内出荷支持する高さを自由に設定できるスペクトル管専用の支持台です。適合適合スペクトル管長:長さ400mmまで質量(g)約800全高約470×560mmの間で調節可能
ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
サニーホース
サニー¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
Sフック ユニクロ
ニッサチェイン¥5,198税込¥5,7181箱(300個)当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥279税込¥3071袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
コンクリート釘
エスコ¥485税込¥5341セット(60本)翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
マグネットホルダー 大径塗装タイプ
杉原産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレス
ニッサチェイン¥5,498税込¥6,0481箱(100個)当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
セフティー電気用品¥11,900税込¥13,0901本当日出荷仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ブラシ(MPフーズ) ショートブラシ
アラム¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。 検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。 食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)73高さ(mm)240毛丈(mm)40毛の細さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
アルティマシャークホルダー
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷サメの歯のような突起でスポンジを保持します。トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥429,800税込¥472,7801個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥189税込¥2081個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
軟こうぬりちゃん 化粧箱 ASH-40シリーズ
旭電機化成¥2,498税込¥2,7481個当日出荷背中などの塗りにくい部分に軟こうを塗ることができます。ヘッド部分は片面が軟こう塗りパッド、反対面は突起がついており孫の手にもなります。材質持ち手・スライダー、ヘッドベース/ABS樹脂、ヘッド孫の手突起部/エラストマー、ハンドル/ステンレス寸法(mm)63×60×350質量(g)87アズワン品番61-7348-62
モニタースタンド
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷から5日以内出荷キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5コンセントなし引出しあり
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分
三門¥5,598~税込¥6,158~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
...