カテゴリ
- オフィス家具(200)
- パソコン/周辺機器(107)
- 機構部品(79)
- 制御機器(58)
- 切削工具(41)
- 作業工具(39)
- 空調・照明・電設資材(38)
- バイク部品(36)
- 自動車補修部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- カー用品(27)
- 研磨材(25)
- 建材・エクステリア(23)
- 物流用品(22)
- 電動工具(22)
- 厨房用品(21)
- メカニカル部品(20)
- 事務用品(17)
- 測定用品(14)
- 建築金物(14)
- 自転車部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 溶接用品(12)
- 電気材料(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全保護具(10)
- 作業服(9)
- 家電(9)
- 医療(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 清掃用品(6)
- 農業機械(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 縫製用品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 住設機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- エスコ(36)
- メディアカバーマーケット(30)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- LEPLUS NEXT(29)
- SUGICO(スギコ)(26)
- TRUSCO(17)
- ホームテイスト(17)
- エレコム(15)
- ParkerTAIYO(15)
- ノーブランド(15)
- アールズギア(13)
- 三菱電機(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 富士電機(11)
- サンゲツ(10)
- 東芝(9)
- トーキン(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sh-5」の検索結果

ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSフックロングタイプ
ニッサチェイン(5件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
液晶保護フィルム Sharp Wi-Fi STATION SH-05L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wi-Fi STATION SH-05L / Sharp寸法(mm)99.5×62.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H![dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049327-201112-02.jpg)
dufix ハケ塗りシールはがし剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(500mL)当日出荷下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。色透明
ホイルカップ(透明)
セイコー¥1,298税込¥1,4281パック(400枚)当日出荷惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。材質スチロール色透明厚さ(μm)0.15
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
スマホ対応 PU合皮手袋
おたふく手袋(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221双当日出荷作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様ベルクロタイプ、導電機能材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル入数(双)1機能スマホ対応2018年トラスコ掲載ページ6 0774
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥629税込¥6921個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リングキャッチ使用荷重(kg)80
バケツ入り カーシャンプー
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
サニーホース
サニー¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
ホイルカップ
セイコー¥1,298税込¥1,4281パック(400枚)当日出荷から5日以内出荷お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター
マックステル(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(50個)当日出荷2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。用途F型とF型中継用接栓タイプF型
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥419税込¥4611袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
...












![dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049327-201112-02.jpg)