カテゴリ

  • オフィス家具(197)
  • 機構部品(82)
  • 厨房用品(59)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 切削工具(49)
  • バイク部品(48)
  • 作業工具(45)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 事務用品(15)
  • 家電(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 電気材料(13)
  • 住設機器(13)
  • 安全保護具(12)
  • 物流用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 農業機械(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-6」の検索結果

877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホホルダーSH-6 エツミ

    スマホホルダーSH-6

    エツミ(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
    仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
  • UT002028SH6 SOURIAU

    UT002028SH6

    SOURIAU
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース(SH6) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH6)

    制研化学工業(20件のレビュー)
    769税込846
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    リングキャッチ(レギュラータイプ)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンチャック袋 コクゴ

    クリーンチャック袋

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
    厚さ(mm)0.06
  • BOLT,FLANGE,SH 6X ホンダ

    BOLT,FLANGE,SH 6X

    ホンダ
    199税込219
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOLT,FLANGE SH 6X ホンダ

    BOLT,FLANGE SH 6X

    ホンダ
    179税込197
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOLT,FLANGE,SH,6X ホンダ

    BOLT,FLANGE,SH,6X

    ホンダ
    159税込175
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)

    18-8 計量水マス(口付)

    SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)
    758税込834
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • 18-8 共柄ひしゃく(口付) SUGICO(スギコ)

    18-8 共柄ひしゃく(口付)

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルカップ(透明) セイコー

    ホイルカップ(透明)

    セイコー
    1,398税込1,538
    1パック(400枚)
    当日出荷
    惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
    材質スチロール透明厚さ(μm)0.15
  • 計量カップ(口付き) TRUSCO

    計量カップ(口付き)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
  • 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)

    SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 1本吊り

    象印チェンブロック(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • スティックホルダー ジーベックテクノロジー

    スティックホルダー

    ジーベックテクノロジー(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス シャックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    278税込306
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    材質ステンレス
  • 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ)

    18-8 計量水マス(口無)

    SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • ステンレス リングキャッチ ひめじや

    ステンレス リングキャッチ

    ひめじや
    689税込758
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
  • 滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
  • 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ(ハンドル付)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • ポリカ製防災面 FSH 理研オプテック

    ポリカ製防災面 FSH

    理研オプテック(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
    適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)形状ヘルメット取付型防災面対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 火災予防安全タップ サンワサプライ

    火災予防安全タップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
    定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
  • スピード ハンドル イマオコーポレーション

    スピード ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • 味わい食房 シリコーン料理ハケ 下村工業

    味わい食房 シリコーン料理ハケ

    下村工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    お手入れ楽々、抜け毛の心配なし。
    用途鶏肉や魚の下味付け・タレ塗りに、たこ焼きやお好み焼きのソース塗りに、クッキーなどのお菓子作りに材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)、ハケ部:シリコーンゴム(耐熱温度:200度)寸法(mm)205×40×12質量(g)32
  • ホイルカップ セイコー

    ホイルカップ

    セイコー
    1,198税込1,318
    1パック(300枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
  • 18-8 ジョウゴ フック付き SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ フック付き

    SUGICO(スギコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)

    大阪魂(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
  • SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
    形状T形
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • 地震対策消火器ベルト キングジム

    地震対策消火器ベルト

    キングジム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ! 粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。 面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。 上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。 複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。
    セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤対応6型~10型質量(g/枚)約60外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75耐震性震度7相当
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    天井に取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
...