カテゴリ
- 卓上消耗品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sh-hc10」の検索結果

象印 ステンレスポット マットカッパー
象印マホービン¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・。衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」。ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」。ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」。広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
象印 ステンレスポット マットネイビー
象印マホービン¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から4日以内出荷衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・。衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」。ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」。ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」。広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
象印 ステンレスポット マットブラック
象印マホービン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・。衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」。ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」。ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」。広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個47日以内出荷接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E)
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個47日以内出荷から59日以内出荷接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)