カテゴリ
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sh-jps」の検索結果

低圧進相コンデンサ
ニチコン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)欠品中UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
低圧進相コンデンサ Cタイプ
松栄電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。定格電圧(V)AC150使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-