カテゴリ

  • 切削工具(570)
  • 制御機器(536)
  • 作業工具(489)
  • パソコン/周辺機器(484)
  • 電動工具(364)
  • 手袋(271)
  • 自転車部品(268)
  • 科学研究・開発用品(226)
  • 研磨材(204)
  • バイク部品(202)
  • 空調・照明・電設資材(201)
  • 機構部品(195)
  • 物流用品(190)
  • 建築金物(178)
  • 事務用品(178)
  • 空圧工具(178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 家電(156)
  • 測定用品(115)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(111)
  • 安全保護具(110)
  • 厨房用品(103)
  • 作業服(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(94)
  • ねじ・ボルト・釘(85)
  • 自動車純正部品(81)
  • メカニカル部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 電気材料(69)
  • 自動車補修部品(67)
  • 清掃用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 安全標識(51)
  • 農具(50)
  • 日用品(49)
  • 防災用品(41)
  • 溶接用品(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 保管用品(37)
  • 安全用品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 梱包用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • クリーンルーム用品(32)
  • マスク(32)
  • 縫製用品(32)
  • 学童・教育用品(31)
  • オフィス家具(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 農業機械(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 防犯用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • カー用品(17)
  • 医療(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • テープ(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 理美容(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「sh」の検索結果

関連キーワード
7,306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • フィルム用ヘラ SH型 大塚刷毛製造

    フィルム用ヘラ SH型

    大塚刷毛製造(25件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
    幅(mm)100材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
  • JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワーク

    ポークジョイ#150-SH(豚マジック付)

    プロワーク(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    人気のマジックあて付き。 日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
  • センサー マップ (SH) MAZDA(マツダ)

    センサー マップ (SH)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。 型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。 取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。 Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
    サイズ適用挿入部:6D
  • AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マット エレコム

    AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マット

    エレコム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
    対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
  • SH 304 ホース接手 井筒製作所

    SH 304 ホース接手

    井筒製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHマイクロダスター 装栄

    SHマイクロダスター

    装栄
    2,198税込2,418
    1セット(12枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。 すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、 「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。 皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
    区分新品寸法(cm)約30×50使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    59,980税込65,978
    1箱(100g×12本)
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
  • ストレーナー オイル (SH) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー オイル (SH)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • ガスケット (SH01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (SH01)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (SH20)パイプ、バイパス MAZDA(マツダ)

    (SH20)パイプ、バイパス

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • センサープレッシャー (SH) MAZDA(マツダ)

    センサープレッシャー (SH)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
  • SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープ

    SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05

    シャープ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
    電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
  • ワークスケールSH用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ワークスケールSH用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
  • (SH18)インジエクター MAZDA(マツダ)

    (SH18)インジエクター

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
  • ガスケット ターボ (SH) MAZDA(マツダ)

    ガスケット ターボ (SH)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    当日出荷
  • パワーソースキットSH1 マキタ

    パワーソースキットSH1

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
    セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
  • AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明 エレコム

    AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
    対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
  • スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業

    スイッチホルダー SHシリーズ

    タカチ電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
  • スマホホルダーSH-6 エツミ

    スマホホルダーSH-6

    エツミ(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
    仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
  • SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
    形状T形
  • エレメントエアークリーナー (SH) MAZDA(マツダ)

    エレメントエアークリーナー (SH)

    MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
  • ガスケット インレット マニホールド (SH) MAZDA(マツダ)

    ガスケット インレット マニホールド (SH)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
  • (SH01)ワッシャー,ノズル MAZDA(マツダ)

    (SH01)ワッシャー,ノズル

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • ホースウォーター (SH01) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (SH01)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
...