カテゴリ
- 測定用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 事務用品(13)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- Hirschmann Test & Measurement(11)
- 紀寺商事(11)
- BLACK&DECKER(6)
- イマダ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- DNライティング(2)
- サンポール(2)
- KSフィルター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 岩田製作所(1)
- オイレス工業(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ノガ(1)
- フジマック(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh1000」の検索結果

デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
サーモスタットヒーター 温度調整付
フジマック(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に定格電圧(V)100
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ
イマダ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から31日以内出荷機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
2in1ヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。仕様107~148/電源コードを除くトラスコ品番818-8002セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m質量(kg)1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
デジタル上皿はかりSHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷から9日以内出荷のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥20,980税込¥23,0781セット欠品中家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除くトラスコ品番818-8001セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
グライトロンF スカイビングシート テープ付
オイレス工業¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
曲がりアルミレール
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXCS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレールエコロジー商品省エネ
横型手動計測スタンド SH シリーズ
イマダ¥189,800~税込¥208,780~1台31日以内出荷測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
ステンレス フラットバー
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
油性ボールペン替芯 S-7L
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥45~税込¥50~1本当日出荷適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能方式ノック式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
オリジナルスマッシュ Pentel Limited SMASH
紀寺商事¥1,500~税込¥1,650~1本当日出荷から6日以内出荷「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。ぺんてるの人気シャープペン「SMASH」の紀寺商事限定カラー。材質真鍮・ABS・NBR・シリコンゴム寸法(mm)139×11×9
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
260mm庭木バリカン替刃
BLACK&DECKER¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。トラスコ品番818-8004適合機種GSPH1000、GSH1000種別庭木バリカン質量(g)460刃長(mm)256
160mm芝生バリカン替刃
BLACK&DECKER¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320刃長(mm)160
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934088100)
Hirschmann Test & Measurement¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
HFコンバータコネクタ
日本計測システム(JISC)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷メーカー電動サーボスタンド「JSV-H1000(L)」「JSH-H1000」。と接続するために必要なコネクタ用途HF-10N~1KNとメーカー電動スタンドの接続用
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理































![鍛冶屋のSカン 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55663213-170223-02.jpg)