カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 制御機器(8)
- オフィス家具(6)
- 農業機械(6)
- 安全標識(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ(13)
- ホンダ(6)
- SAMTEC(6)
- サンコウ(6)
- つくし工房(5)
- KSフィルター(4)
- 利休信楽(4)
- Avail(アベイル)(4)
- 光明理化(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ホームテイスト(2)
- アイセル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- サンドビック(1)
- 日本緑十字社(1)
- 富士電機(1)
- レイメイ藤井(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh105」の検索結果

裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
日本緑十字社¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100
ハイテクスパテラ用ハンドル
ハセガワ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。材質ポリエステル/ポリエチレン
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
サンピース¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷切れ味を重視したセグメントタイプ。用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 機器、産業用制御長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 円形型
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.5mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.59mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.42mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.80mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.16mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.65mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.54mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.34mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.21mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.27mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.50mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.72mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.12mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱




















![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467960-251023-02.jpg)

![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467969-260624-02.jpg)