カテゴリ

  • 作業工具(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 機構部品(10)
  • 安全標識(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sh11」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL

    セフティー電気用品
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
  • グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 大阪魂

    グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2

    大阪魂
    7,696税込8,466
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
  • ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11 VISION

    ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11

    VISION
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    ムとフェアリングの両方に一方向カーボン ファイバー構造を採用し、剛性と軽量化を実現。究極の空力効率を求めるなら、ディスク ホイールに勝るものはありません。Metron ディスクは、スピードを出すためのものです。フルカーボン 45mm 深さのクリンチャーリム 。徹底的なCFD解析と風洞試験を通じて開発された超高速ホイール 。このハンドメイドホイールは、最先端の製造プロセスと組み合わせた最先端のビジョンカーボンテクノロジーが特徴。クリンチャーリム。フリーハブ SHM 10-12sp、XDR 12sp。センターロックローターマウント
    ブラック商品番号710-0178004030
  • スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron40 SL RB Tub SH11 VISION

    スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron40 SL RB Tub SH11

    VISION
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 40 SL は、クライミングとシクロクロスに最適なホイールセットです。フルカーボンリム。リムハイト40mm。チューブラーに対応。P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク。シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)。2:1のスポークパターン、エアロブレード形状のスポーク 16F/21R。ABSで緩み止め処理されたニップル。熟練した職人による手組み。QR(QR-93)、ブレーキパッド、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します。シマノ10-11速 / SRAM XDR 用アルミフリーハブを選択できます。別売でカンパニョーロ10-11速用フリーハブもあります
    質量(g)1350タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 L.O.C.
  • SC30 ホイールセット  SH11 VISION

    SC30 ホイールセット SH11

    VISION
    179,800税込197,780
    1個
    12日以内出荷
  • グリン3Wタンシ+-ナベSH11X1.2 大阪魂

    グリン3Wタンシ+-ナベSH11X1.2

    大阪魂
    15,505税込17,056
    1個
    9日以内出荷
    スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
    長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
  • リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    リングキャッチ(レギュラータイプ)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトンセットウハンマー オーエッチ工業

    ライトンセットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

    コクヨ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー SHIMANO(シマノ)

    ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー

    SHIMANO(シマノ)
    2,198税込2,418
    1ペア
    当日出荷
    SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
    イエロー
  • 石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO

    石頭ハンマー用木柄(くさび付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
    種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
  • PX印セットウハンマー オーエッチ工業

    PX印セットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぺんてる 丸型筆洗バケツ ぺんてる(アストラム)

    ぺんてる 丸型筆洗バケツ

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    仕様3槽(丸型)
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • ホースジョイント用竹の子 アソー

    ホースジョイント用竹の子

    アソー(8件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
  • ステンレス装飾柱受け BXカネシン

    ステンレス装飾柱受け

    BXカネシン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
    用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
  • 建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Cタイプ

    つくし工房(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100
  • ブレードホルダ トクシュアームヨウ PIAA

    ブレードホルダ トクシュアームヨウ

    PIAA(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    商品タイプスタンダード
  • ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業)

    ステンレス 洋折釘

    WAKI(和気産業)
    259税込285
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
    材質ステンレスSUS304種類洋折釘
  • 石頭ハンマー CUSTOM KOBO

    石頭ハンマー

    CUSTOM KOBO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
  • 石頭ハンマー TRUSCO

    石頭ハンマー

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
  • スチールセットウハンマー オーエッチ工業

    スチールセットウハンマー

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Aタイプ

    つくし工房
    839税込923
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
  • スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス フロントプラス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷
    国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
    種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
  • SUS製段付ボス ホシモト

    SUS製段付ボス

    ホシモト
    209税込230
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業

    サムライ石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設副産物分別標識 Dタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識 Dタイプ

    つくし工房
    369税込406
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)200×200
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽)

    ベーシックシリーズ ラチェットホルダー

    KH(基陽)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 ラチェットレンチなど細身の手工具入れに最適です。
    用途ラチェット類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50
  • ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

    RK JAPAN(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
    サイズ428鉄色
  • スペースヒーター 篠原電機

    スペースヒーター

    篠原電機
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法t(mm)5寸法D(mm)25.9寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
    質量(kg)3.7安全荷重(kg)200種別コロ
  • 裏紙のないそのまま貼れるカベ紙 アサヒペン

    裏紙のないそのまま貼れるカベ紙

    アサヒペン
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。
    用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-0 S型ハンガー(2本入) EBM(江部松商事)

    18-0 S型ハンガー(2本入)

    EBM(江部松商事)
    739税込813
    1セット(2本)
    翌々日出荷
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10