カテゴリ

  • 自転車部品(90)
  • オフィス家具(70)
  • 作業工具(38)
  • 自動車補修部品(20)
  • 機構部品(18)
  • バイク部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 農業機械(12)
  • 電動工具(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「sh13」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(34件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ライトンセットウハンマー オーエッチ工業

    ライトンセットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット風呂イス タワー キッズ用 SH13 山崎実業

    マグネット風呂イス タワー キッズ用 SH13

    山崎実業
    2,300税込2,530
    1個
    13日以内出荷
    お子様用の風呂イスをマグネットで壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に 保てます。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。マグネットが内蔵されているので、壁への色移 りを防ぎます。座面は座り心地がよいカーブ形状。
    仕様取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネット質量(g)約425シリーズタワー耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×21×13高さ(cm)13適合年齢(歳)3以上
  • 引っ掛け風呂イス タワー キッズ用 SH13 山崎実業

    引っ掛け風呂イス タワー キッズ用 SH13

    山崎実業
    1,800税込1,980
    1個
    13日以内出荷
    お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
    材質本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー質量(g)約420シリーズタワー耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×23.5×16高さ(cm)16適合径(Φmm)パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上適合年齢(歳)3以上
  • 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
  • 石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO

    石頭ハンマー用木柄(くさび付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
    種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
  • PX印セットウハンマー オーエッチ工業

    PX印セットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • 石頭ハンマー CUSTOM KOBO

    石頭ハンマー

    CUSTOM KOBO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(27個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • 石頭ハンマー TRUSCO

    石頭ハンマー

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
  • スチールセットウハンマー オーエッチ工業

    スチールセットウハンマー

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業

    サムライ石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
    用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
  • ヘッドスパナ スーパーツール

    ヘッドスパナ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
  • 真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)

    真鍮メッキヒートン

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
  • ホースジョイント用竹の子 アソー

    ホースジョイント用竹の子

    アソー(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
  • スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
    材質SUS304
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
    形状T形
  • 石刃ハンマー オーエッチ工業

    石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途石コンクリートのハツリ作業使用温度範囲(℃)-10~50材質(柄部)PP
  • SH-13 拡散用中子 永田製作所

    SH-13 拡散用中子

    永田製作所
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
  • SH-13 チップ用キャップ 永田製作所

    SH-13 チップ用キャップ

    永田製作所
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • リングキャッチ 水本機械製作所

    リングキャッチ

    水本機械製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング 洋折釘 WAKI(和気産業)

    コーティング 洋折釘

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    349税込384
    1箱(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
  • 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
    用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
  • 18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン用 カバー

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュシール付 THK

    リニアブッシュシール付

    THK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • SH-13 本体グランドPK 永田製作所

    SH-13 本体グランドPK

    永田製作所
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
  • SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業

    SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット

    兼工業
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • ベーシックシリーズ 工具ホルダー KH(基陽)

    ベーシックシリーズ 工具ホルダー

    KH(基陽)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 よく使う手工具をコンパクトに収納可能なオーソドックスな工具ホルダーです。
    用途ペンチ・ドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50