カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「sh1310」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
    用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント用竹の子 アソー

    ホースジョイント用竹の子

    アソー(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SH-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,190税込2,409
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボスを差込み任意な角度に
  • マニホールド インレット (ZZSH) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (ZZSH)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • SH-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SH-290

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    □B部を分離 フレームに後付け(カクマル)
  • USH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USH-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ボスを差込み任意な角度に
    材質SUS304
  • USH-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USH-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    角軸の固定 丸軸の回転
    材質SUS304
  • ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1310-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1310-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD210寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
  • ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1310-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1310-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:13ΦdΦ10ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
  • (SH131)BOLT 日野自動車

    (SH131)BOLT

    日野自動車
    209税込230
    1個
    10日以内出荷
  • ミリオンガイド GNSHシリーズ アイセル

    ミリオンガイド GNSHシリーズ

    アイセル
    45,980税込50,578
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    13,980税込15,378
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(10点)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • E型トルクスソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    E型トルクスソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • HOLDER SET,CAM SH   12210GK1318 ホンダ

    HOLDER SET,CAM SH 12210GK1318

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT,LH   13321KT2310 ホンダ

    CRANK SHAFT,LH 13321KT2310

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT,RH   13311KT2310 ホンダ

    CRANK SHAFT,RH 13311KT2310

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH,T*NH131M*  87111GE0710ZB ホンダ

    GARNISH,T*NH131M* 87111GE0710ZB

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • ストリートファニチャー 屋外用樹脂ベンチ モリマーキンキ

    ストリートファニチャー 屋外用樹脂ベンチ

    モリマーキンキ
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷
    屋内外を問わず設置可能な小テーブル付きの個席ベンチです。
  • ストリートファニチャー 屋外用樹脂ベンチ ブルー モリマーキンキ

    ストリートファニチャー 屋外用樹脂ベンチ ブルー

    モリマーキンキ
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷
    屋内外を問わず設置可能な小テーブル付きの個席ベンチです。
    ブルー
  • ストリートファニチャー 屋外用樹脂ベンチ オフホワイト モリマーキンキ

    ストリートファニチャー 屋外用樹脂ベンチ オフホワイト

    モリマーキンキ
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷
    屋内外を問わず設置可能な小テーブル付きの個席ベンチです。
    オフホワイト
  • ストリートファニチャー 屋外用ベンチ モリマーキンキ

    ストリートファニチャー 屋外用ベンチ

    モリマーキンキ
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    屋内外を問わず設置可能な小テーブル付きの個席ベンチです。天然木(桧)を使用しており木材特有のぬくもりを感じることが出来ます。
  • ストリートファニチャー 屋外用ベンチ モリマーキンキ

    ストリートファニチャー 屋外用ベンチ

    モリマーキンキ
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    屋内外を問わず設置可能な小テーブル付きの個席ベンチです。再生木材を使用しており長期間においてご使用頂けます。