EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。
グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。
卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。
超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」
【効果内容】
5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります
・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他
AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)
・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能
・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化
超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)
超硬ドリル(5Dタイプ):180種類
刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)
コーティング処置:「AlTiCrSiN」
- 適合材
- 合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
- コーティング
- AlTiCrSiN
関連資料:カタログ(4.24MB)取扱説明書:(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全360種類を絞り込む
全長L(mm)
柄径(Φmm)
溝長l(mm)
内容量
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ドリル の新着商品
カテゴリ



















