カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 機構部品(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 制御機器(25)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 介護用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sh16」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(16個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチスリム

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
    用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
  • スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
    材質SUS304
  • Sフック ユニクロ ニッサチェイン

    Sフック ユニクロ

    ニッサチェイン
    4,198税込4,618
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒーター ジェックス

    オートヒーター

    ジェックス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
    コード長さ(m)1.2温度範囲(℃)15~35機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
  • ホースジョイント用竹の子 アソー

    ホースジョイント用竹の子

    アソー(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
  • 足長洋灯吊ステンレス WAKI(和気産業)

    足長洋灯吊ステンレス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
  • SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
    形状T形
  • ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン)

    ヒートシンク

    三協サーモテック(リョーサン)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付穴M3
  • リングキャッチ 水本機械製作所

    リングキャッチ

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
    全長(mm)215ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)刃渡り(mm)80
  • 18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン用 カバー

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • リニアブッシュシール付 THK

    リニアブッシュシール付

    THK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • Sフック ステンレス ニッサチェイン

    Sフック ステンレス

    ニッサチェイン
    4,398税込4,838
    1箱(300個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
  • リニアブッシュシール付 ロングタイプ THK

    リニアブッシュシール付 ロングタイプ

    THK
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金
  • Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • フックセット(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    フックセット(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルール式広口ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 産廃標識(分別) つくし工房

    産廃標識(分別)

    つくし工房
    569税込626
    1枚
    4日以内出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1
  • 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ) ホームテイスト

    壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(遮光タイプ)

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    つっぱりロールスクリーン 180×180cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!
    用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 遮光1級 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 180cm 丈 180cm おしゃれ かわいい材質ポリエステル100%質量(kg)3寸法(cm)180×180取付可能幅(cm)30~180
  • 18-8ノンスティック加工ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ノンスティック加工ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    18-8ステンレスに最も丈夫なノンスティックコーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sフック ニッサチェイン

    Sフック

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション

    NSH・SH ソリッドハンドル車

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト ラチェット式スナップフック重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式スナップフック重荷重

    allsafe
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.93
  • アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
    種類ソリッドタイプ握り付きハンドル寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • セーバーソー金属用 ハウスビーエム

    セーバーソー金属用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。多種多彩な被削材に適用しています。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14