カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 接着剤・補修材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「sh16tt-b」の検索結果
![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
30/50cc 用ディスペンサー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷30~50mLカートリッジ兼用。用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー
岩下(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷S型バレルに適用可能です。用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。使用圧力(空気圧)0~690kPaホース長さ(m)1




![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)




![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)