カテゴリ
- メカニカル部品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 切削工具(47)
- バイク純正部品(46)
- 機構部品(45)
- 介護用品(45)
- 建材・エクステリア(39)
- 制御機器(32)
- 測定用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車純正部品(13)
- 作業工具(12)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建築金物(11)
- 自動車補修部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 物流用品(7)
- 家電(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 農業機械(6)
- 安全標識(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(149)
- ホンダ(47)
- カワムラサイクル(45)
- ホームテイスト(39)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- JFEアドバンテック(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- イスカル(12)
- SUGICO(スギコ)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- ミヤコ(9)
- イマオコーポレーション(8)
- アイセル(7)
- アライドテレシス(7)
- タンガロイ(6)
- 未来工業(6)
- NewHikari(6)
- 山洋電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh16」の検索結果

カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:16Φd16ΦD25寸法E19寸法F44寸法H17締付ねじ2-M5
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH16-204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,717税込¥2,9891個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:16ΦD125ΦD216寸法E19寸法F25寸法B11締付ねじM5
ソフトタッチスリム
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。付属品くわえ部樹脂スペア1組質量(g)165種類ノーズプライヤ全長A(mm)165呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)4切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
Sフック ユニクロ
ニッサチェイン¥4,198税込¥4,6181箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
足長洋灯吊ステンレス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(2個)ほか当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。材質SUS304
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
切れ味シャープなはさみ
ハートライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!全長(mm)215ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)刃渡り(mm)80
カウンターシンク
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
リニアブッシュシール付
THK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
Sフック ステンレス
ニッサチェイン¥4,398税込¥4,8381箱(300個)当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,180~税込¥3,498~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
リニアブッシュシール付 ロングタイプ
THK¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
ラッシングベルト ラチェット式スナップフック重荷重
allsafe¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.93
...