カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業・園芸資材(6)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日東工器(8)
- ホンダ(8)
- タカショー(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- 兼工業(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ハウスビーエム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エレコム(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セキセイ(1)
- セフティー3(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh20」の検索結果

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5![dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049327-201112-02.jpg)
dufix ハケ塗りシールはがし剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(200mL)ほか当日出荷下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。色透明
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
クールシェード エアー
タカショー(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
サラッと耐寒耐圧防藻ホース
セフティー3(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
エコシェード
タカショー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】
ニチバン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10巻)当日出荷タイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6仕様赤線2本入りラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
鏡面仕上剤 鏡面職人
城山刃物製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。容量(g)200TKG品番9-0351-0801TKG品番(2017)6-0320-0201
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
トラック昇降ステップ TSH
長谷川工業(2件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1台翌日出荷荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能用途トラック荷台の昇り降りに付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2材質アルミ厚さ(cm)21.6(収納時)最大使用質量(kg)100
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥659~税込¥725~特価1個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ428色鉄色
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~特価1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
すみつけホルダー 2.0mm
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷建築用すみつけホルダー。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備。フルメタルは外装がメタル製。ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します芯色黒(HB)芯径(mm)2.0
段差解消スロープ 定尺タイプ
TOTO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~特価1本当日出荷から6日以内出荷居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥65~税込¥72~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
クールシェード プライム
タカショー(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚5日以内出荷から6日以内出荷日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約86






![dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049327-201112-02.jpg)