カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sh206」の検索結果

ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549税込¥6041個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥28,980~税込¥31,878~1個16日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
電灯分電盤 NSH
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
電灯分電盤 ESH
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)色クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット
エレコム¥699税込¥7691個当日出荷AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止
エレコム¥699税込¥7691個当日出荷AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用TOUGH SLIM LITEケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)セット内容ケース本体×1
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー レザー TPU 手帳型 マグネット
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトレザーケース(手帳型)です。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)色クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS zero。AQUOS zero SH-M10/SHM10。AQUOS zero2。AQUOS zero2 SH-02m/SH02m。AQUOS zero2 SH-V47/SHV47。AQUOS zero2 SH-M13/SHM13。AQUOS zero5G basic。AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02。AQUOS zero6。AQUOS zero6 SHG04。AQUOS zero6 A102SH。AQUOS ケータイ4。AQUOS ケータイ4 A206SH。BASIO active/ベイシオ アクティブ。BASIO active SHG09。BASIO active2。BASIO active2 SHG12。mamorino6 マモリーノ シックス。SoftBank android one S3。SoftBank android one S5。SoftBank android one S7。Y!mobile android one S3。Y!mobile android one S5。Y!mobile android one X4。シンプルスマホ4。シンプルスマホ5。シンプルスマホ6。かんたん携帯11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個6日以内出荷規格810LI/O75.5部品名称スロツトルワイヤ図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
日本製 タンス ミリオンⅢ 幅80cm-5段
サンコウ¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は60cm・80cmの2種類あり、高さが4段・5段の2種類からお選びいただけます。最上段右側の小引き出しには鍵がついています。最下段のみにレールが付いています。用途タンス、キャビネット、チェスト、ディスプレイ収納、収納として。幅(mm)800寸法(mm)793×418×975、梱包:800×425×980棚段数(段)5素材桐、ウレタン樹脂塗装