カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 制御機器(2)

「sh2clar」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR3M(スリーエム)
2,390税込2,629
1枚
翌々日出荷
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 1016mm×60m 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 1016mm×60m3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1巻(60m)
4日以内出荷
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1016長さ(m)60
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1016mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1016mm3M(スリーエム)
5,890税込6,479
1巻
3日以内出荷
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1016質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1524mm3M(スリーエム)
7,790税込8,569
1巻
3日以内出荷
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mm3M(スリーエム)
6,790税込7,469
1巻
3日以内出荷
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
飛散防止フィルム 3M(スリーエム)飛散防止フィルム3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1242
スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可) 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1枚
翌々日出荷
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)78可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
遮熱フィルム A3 3M(スリーエム)遮熱フィルム A33M(スリーエム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
スコッチティント 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1巻
当日出荷から3日以内出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム透明長さ(m)60厚さ(μm)76引張強度60000JIS規格JIS A5759適合品可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.98
スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可)3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ3M(スリーエム)
7,990税込8,789
1枚
翌々日出荷
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)81可視光線透過率(%)58紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.77熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ3M(スリーエム)
7,990税込8,789
1枚
翌々日出荷
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)83可視光線透過率(%)55紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.74熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1524mm3M(スリーエム)
8,990税込9,889
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1270mm3M(スリーエム)
7,990税込8,789
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1016mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1016mm3M(スリーエム)
6,790税込7,469
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1016質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)78サービス分類オーダー・加工
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
36,980税込40,678
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
33,980税込37,378
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応