カテゴリ
- 自動車純正部品(428)
- バイク純正部品(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
- メカニカル部品(153)
- 制御機器(143)
- オフィス家具(132)
- パソコン/周辺機器(110)
- 作業工具(91)
- 切削工具(72)
- 機構部品(70)
- 自動車補修部品(65)
- ねじ・ボルト・釘(56)
- 建築金物(51)
- 空調・照明・電設資材(48)
- フォークリフト・産機・建機用品(47)
- 物流用品(41)
- バイク部品(39)
- 科学研究・開発用品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 厨房用品(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 家電(27)
- 事務用品(27)
- 電気材料(25)
- 安全標識(20)
- 電動工具(20)
- 介護用品(19)
- 安全保護具(19)
- 測定用品(17)
- 研磨材(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 住設機器(13)
- 溶接用品(12)
- 安全用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- カー用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 空圧工具(10)
- 農業機械(9)
- 医療(8)
- 整備工具・収納(8)
- 日用品(7)
- 防災用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 自転車部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測定関連サービス(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- マスク(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- MAZDA(マツダ)(259)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SIEMENS(18)
- SMC(296)
- SUGICO(スギコ)(37)
- TRUSCO(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- イスカル(16)
- エスコ(52)
- エレコム(20)
- シンコー(17)
- タカシン家具工業(51)
- ノーブランド(18)
- ホンダ(342)
- ホームテイスト(52)
- メディアカバーマーケット(44)
- 大阪魂(43)
- 鶴見製作所(22)
- ブランドをもっと見る

JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.08


アズピュアCRフード SH3シリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,640税込¥1,8041枚翌々日出荷サイズフリー混率(%)導電糸入りポリエステル100(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~10^9/□![”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694976-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]SH33M Grease”
モリコート¥369,800税込¥406,7801箱(10缶)3日以内出荷低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528色白色容量(g)1000ちょう度260容器缶主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ソケットカプラー (ホース取付用)
(81件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ
(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
充電式LEDセンサーヘッドライト
SPJR(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8エコロジー商品省エネ
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
スマホホルダー SH-3
エツミ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。幅(mm)(スマホ固定)58-88質量(g)約30耐荷重(g)約200以下
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694976-250527-02.jpg)