カテゴリ

  • オフィス家具(341)
  • 作業工具(84)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 制御機器(71)
  • 機構部品(61)
  • 自動車補修部品(60)
  • 切削工具(59)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • バイク部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 建築金物(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 家電(25)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 事務用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 電動工具(20)
  • 物流用品(17)
  • 測定用品(16)
  • 介護用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 研磨材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • カー用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空圧工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車部品(6)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh3」の検索結果

関連キーワード
1,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH3BシリーズIDEC(和泉電気)
65税込72
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
種類リレーソケット
”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート”モリコート[[R上]]SH33M Grease”モリコート
369,800税込406,780
1箱(10缶)
3日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ブレーキホース(SH3) 制研化学工業ブレーキホース(SH3)制研化学工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
部品 電気ドリル BUW-SH3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル BUW-SH3HiKOKI(ハイコーキ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
部品名称ギヤカバー形状図番20A
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
産業廃棄物保管場所標識 つくし工房産業廃棄物保管場所標識つくし工房(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600穴数4
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチモノタロウ(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR充電式LEDセンサーヘッドライトSPJR(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
スマホホルダー SH-3 エツミスマホホルダー SH-3エツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下質量(g)約30幅(mm)(スマホ固定)58-88
SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)SHーV型3P3E40A過電圧保護付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極数・素子数3P3E
紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式どなたでも簡単にお使いいただける商品設計隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属ノズルホルダーでスリムに収納計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年
針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)コクヨ
869税込956
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
PCステンレスベラ アサヒペンPCステンレスベラアサヒペン(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20APanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミスアルミ伸縮はしごブラック(フック付)アルミス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
翌々日出荷
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)
549税込604
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCOマグネットスプレー缶ホルダTRUSCO(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)SHーM型3P2E20APanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
極数・素子数3P2E
スライドシール(ストレート型) ニッタスライドシール(ストレート型)ニッタ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
火災予防安全タップ サンワサプライ火災予防安全タップサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
SHーG型3P3E40A Panasonic(パナソニック)SHーG型3P3E40APanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
極数・素子数3P3E
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(6件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステンタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)SHーG型3P3E50APanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
極数・素子数3P3E
シリコンスポンジ角紐 スリーハイシリコンスポンジ角紐スリーハイ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番 TRUSCOステンレススプリング蝶番TRUSCO(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
...