カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • バイク部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 農具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh300」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6使用電線22~38mm2
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック式掃除機

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク
    用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー吸込仕事率(W)300運転音(dB)69電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000保証期間1年
  • 溶接用ホルダーSH-300部品 阪口製作所

    溶接用ホルダーSH-300部品

    阪口製作所
    ¥44~税込¥48~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接用ホルダーSH-300の部品です。
  • Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ビニコートロングタイプ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
  • L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    L型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    種別L型
  • Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ステンレスロングタイプ

    ニッサチェイン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型ステンレスフックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピンナーハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
  • K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    K型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • 電気溶接ホルダー 阪口製作所

    電気溶接ホルダー

    阪口製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
    全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
  • 下げ振キャッチセット TRUSCO

    下げ振キャッチセット

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    (本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
  • スペーサー(セットスペーサー) SH-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(セットスペーサー) SH-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質樹脂ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ヒーターはK、L兼用
  • ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ用分流器

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール色白種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • プレミアム ダイヤブレード ハートフルジャパン

    プレミアム ダイヤブレード

    ハートフルジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    3日以内出荷
    エンジン専用 リング付
    用途ダイヤブレード
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色緑
  • アルミ点検口 シルバー NewHikari

    アルミ点検口 シルバー

    NewHikari
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキング適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • 高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ

    高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

    イマダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
    付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
  • インパクトデスケーラー ハード ガンスプレー PROUP

    インパクトデスケーラー ハード ガンスプレー

    PROUP
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(300mL)
    当日出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)53×220×17.5内容量(mL)300pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • スチールSフック 300mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 300mm 黒

    TRUSCO
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2017材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • 住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 1/2インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)

    1/2インチ角ナットスピンナーハンドル

    HIT(ヒット)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住友建機 バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 バケットシリンダキット ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダキット

    ノーブランド
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • ソケットホルダー用レール ミトロイ(水戸工機)

    ソケットホルダー用レール

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    6日以内出荷
    材質アルミ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き オーム電機

    マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き

    オーム電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    低糖質ご飯が作れるマイコン炊飯器 炊飯/低糖質/玄米/スープ・おかゆの4つの炊飯機能付き 予約炊飯機能付き(予約時間は1~24時間、30分刻みで設定可能) 保温機能付き(保温時間は最大12時間) 最大炊飯量:白米3合/玄米2合/低糖質1.5合/お粥(スープ)0.5合 しゃもじ、計量カップ付き
    付属品本体、計量カップ、しゃもじ、トレー、保証書付取扱説明書仕様蒸発水量:14g質量(g)約2000消費電力(W)炊飯時:95.6、保温時:22、タイマー予約時:0.2、待機時:0.2定格電圧100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)300年間消費電力量(kWh/年)48.7最大炊飯量白米:0.54L(3合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×214×214
  • センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード TRUSCO

    解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 半自動溶接機用部品 シャント パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 シャント

    パナソニックコネクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
  • 枝切っ太郎専用革ケース アルミス

    枝切っ太郎専用革ケース

    アルミス
    ¥6,788税込¥7,467
    1個
    5日以内出荷
    枝切っ太郎 ASH-25MとASH-30M対応のベルト付専用ホルダー。剪定はさみは別売。
    仕様ベルト対応幅(約)cm:7材質牛革寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約15×31×9
  • サニサーラフォームSH,300ml,P付(指定医薬部外品) SARAYA(サラヤ)

    サニサーラフォームSH,300ml,P付(指定医薬部外品)

    SARAYA(サラヤ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    手荒れに配慮し、使用感に優れた低粘度のジェルです。 手肌をやさしくいたわりながら、しっかり消毒。 ジェルとローションの長所を兼ね備えた、低粘度のジェルです。
    医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6752材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • インパクトクリーナー ハード ガンスプレー PROUP

    インパクトクリーナー ハード ガンスプレー

    PROUP
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(300mL)
    4日以内出荷
    油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)85×52×188内容量(mL)300pH13.0±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP