カテゴリ
- 自動車純正部品(97)
- バイク純正部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 切削工具(26)
- 測定用品(16)
- 建築金物(16)
- バイク部品(15)
- 厨房用品(14)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- オフィス家具(5)
- 農具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(144)
- SMC(29)
- SUGICO(スギコ)(13)
- タンガロイ(11)
- JFEアドバンテック(10)
- TRUSCO(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NewHikari(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 岩崎電気(5)
- KSフィルター(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- 岩田製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- メイキコウ(4)
- 神沢精工(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh300」の検索結果

軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300
サンケイ¥8,798~税込¥9,678~1脚ほか3日以内出荷座高300mmの低座高折りたたみ椅子。 アルミフレームを使用し、1.8kgと超軽量です。 床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。 強度試験をクリアした、安心の国内生産。仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×440×588材質(フレーム)19.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)エラストマー樹脂(床接部)材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合
低座高折りたたみ椅子 座高30cm CF104-MX SH300シリーズ
サンケイ¥7,598税込¥8,3581脚4日以内出荷から7日以内出荷座高30cmの低座高折りたたみ椅子。、幼稚園~小学校低学年をターゲットに設定しております。、お寺や葬祭場など、畳の上で使っていただくのにもオススメです。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H678mm●展開寸法:W455×D358×H538(SH300)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
紙パック式掃除機
YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥4,898税込¥5,3881箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
産業廃棄物標識マグネット
グリーンクロス¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から5日以内出荷マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。用途産業廃棄物の分別用標識です。材質マグネット(等方性)厚さ(mm)約0.8
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
電気溶接ホルダー
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎
ナカオ(5件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781脚翌々日出荷三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
センサスタンドステンレスシリーズ
岩田製作所¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷目盛付シャフトで簡単に位置決め。材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンプ式クローラー運搬車
シンセイ¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(色レッド最大積載量(kg)約300エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ナイフ型ストレートエッヂ 300mm
ユニセイキ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷呼び寸法(mm)300真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1107幅(mm)32厚さ(mm)8全長(mm)300硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応