カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh32」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト 山崎実業

    洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト

    山崎実業
    5,000税込5,500
    1個
    12日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネットホワイト質量(g)1400備考使える面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×32
  • 産業廃棄物保管場所標識 つくし工房

    産業廃棄物保管場所標識

    つくし工房(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600穴数4
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業

    洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック

    山崎実業
    5,000税込5,500
    1個
    12日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネットブラック質量(g)1400備考使える面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×32
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 火災予防安全タップ サンワサプライ

    火災予防安全タップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
    定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • シート補修用粘着テープ(トラックシート用) TRUSCO

    シート補修用粘着テープ(トラックシート用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。
    用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。トラスコ品番207-3260材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系質量(g)1140タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力21.5N/25mm材質(基布)ポリエステル基布アズワン品番64-8745-62
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキマグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm
  • STS境界用標示板(アルミ製) STS

    STS境界用標示板(アルミ製)

    STS
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様貼付用材質アルミ厚さ(mm)5質量(g)274寸法(縦×横)(mm)50×50
  • 2口タップ オーム電機

    2口タップ

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントを2分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
    定格15A-125V
  • ラクテム 強力マグネットリング ゴム・スプリングスナップ付 ラクテム

    ラクテム 強力マグネットリング ゴム・スプリングスナップ付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにスプリングスナップが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイングリング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインターセット 三洋化成

    ジョインターセット

    三洋化成(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
    用途ホース、機器への接続に。使用流体水(常温)材質ABS樹脂
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサマグネット Assemtech Assemtech

    センサマグネット Assemtech

    Assemtech
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
  • 煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
    トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    319,800税込351,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • スピンナハンドル TRUSCO

    スピンナハンドル

    TRUSCO(39件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ヘキサゴン&ソケットレンチセット FPC

    ヘキサゴン&ソケットレンチセット

    FPC
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途ヘキサゴン&ソケットレンチセット
  • 2口タップ ネオン付き オーム電機

    2口タップ ネオン付き

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    1つのコンセントを2分配。オレンジ色のネオンが点灯、暗くても場所がすぐわかる。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
    定格15A-125V
  • ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    ステアリングホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド幅(mm)フック:185高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)材質(本体)STK400質量(g)665仕上ユニクロームメッキ直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドル SSH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル SSH型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ソケットサイズ:標準品
  • LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LSH スプリットハブレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
  • 3x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-329内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.26許容変位置(deg)52自由角度(°)135
  • 3x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-326内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.36許容変位置(deg)36自由角度(°)135
  • 3x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-320内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)135
  • スイベルジョイント SS 昭和技研工業

    スイベルジョイント SS

    昭和技研工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)34.3接続ねじ種類Rc
  • ステンレス鋼製ハンドルSSH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルSSH型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
    用途大型扉に。手摺などに。材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ(mm)M8-1.25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-321内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)180
  • コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)

    コレットホルダ(Metric仕様)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-323内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)104自由角度(°)135
  • 3x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-328内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.26許容変位置(deg)52自由角度(°)90
  • 3x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-327内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.36許容変位置(deg)36自由角度(°)180
h32特集
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
"sh32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷