曜日別特売

ステンレス鋼製ハンドルSSH型

ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルSSH型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。

用途
大型扉に。
手摺などに。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ(mm)
M8-1.25×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SSH-2540 8262503782625037SSH-2540584-2433400×75×Φ25(全長×高さ×丸棒)316
¥19,400
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
SSH-3280 8262538782625387SSH-3280584-2484800×75×Φ32(全長×高さ×丸棒)716
¥23,700
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
SSH-2580 8263601882636018SSH-2580584-2450800×75×Φ25(全長×高さ×丸棒)716
¥21,100
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする