カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(17)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(12)
  • 農業機械(12)
  • オフィス家具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 介護用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh40」の検索結果

関連キーワード
250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
    材質オールステンレス製
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットスプレー缶ホルダ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
    用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
  • SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
    形状T形
  • Sフック ユニクロ ニッサチェイン

    Sフック ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(300個)
    当日出荷から3日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 スリーブホルダー 前澤化成工業

    排水特殊継手 スリーブホルダー

    前澤化成工業
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    さや管を配筋に固定し、離隔を確保します。
  • 樹脂蝶番(2個入) TRUSCO

    樹脂蝶番(2個入)

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1袋(2枚)
    当日出荷
    接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
    厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
  • 作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品

    作業灯 バラストレス水銀灯500W相当

    セフティー電気用品
    ¥11,900税込¥13,090
    1本
    当日出荷
    仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
    用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Sフック ステンレス ニッサチェイン

    Sフック ステンレス

    ニッサチェイン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 大径塗装タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 大径塗装タイプ

    杉原産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 安全ホルダー SH-400 ネジ 阪口製作所

    安全ホルダー SH-400 ネジ

    阪口製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)250質量(g)560適合溶接棒(mm)4~8使用電線38~60
  • KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSH ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • 軒下金具/側面金具 サン電子

    軒下金具/側面金具

    サン電子(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • ドライバービット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバービット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
    用途差替えドライバー用替えビット。本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • アルミソケットホルダー専用アダプタ TRUSCO

    アルミソケットホルダー専用アダプタ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途アルミソケットホルダ専用クリップです。材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • アルティマシャークホルダー アルゴファイルジャパン

    アルティマシャークホルダー

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    サメの歯のような突起でスポンジを保持します。
    トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
  • ネジシャックル 信和自動車工業

    ネジシャックル

    信和自動車工業
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック後煽りの開閉時・その他チェーンの簡易な取外しに使用可能です。
    材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • サイドホルダー マサル工業

    サイドホルダー

    マサル工業
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質GF-PP寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
    用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
  • 散薬トレー 日本医理器材

    散薬トレー

    日本医理器材
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一包化された薬袋の配薬業務に適しています。
    材質(本体)カイダック、(仕切)PVC
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色緑
  • 加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 20畳

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
    色ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能〇
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    5日以内出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
    用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5総耐荷重(kg)11.5仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂コンセントなし引出しあり
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • Sフック クローム ニッサチェイン

    Sフック クローム

    ニッサチェイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上代用クローム(スズ・コバルト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン(フッソ) USH型 NOK

    パッキン(フッソ) USH型

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
  • デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門

    デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分

    三門
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
  • ソーホース BIGMAN(ビッグマン)

    ソーホース

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    組み立て簡単。折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。60mmの幅広レール採用で安定感があります。
    用途仮設作業台として。ワーキングテーブル台として。現場からDIYまで幅広く活躍します。仕様脚部滑り止め付き寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110色ブラック高さ(mm)【作業台】760質量(g)3900耐荷重(kg)400レール長さ(mm)860連結方法1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。2.×4等の角材を置く。3.ステーの底穴にビスなどで固定。4.レールの穴に底面からビスで固定。レール幅(mm)約60
  • Sフック ユニクロ Cタイプ ニッサチェイン

    Sフック ユニクロ Cタイプ

    ニッサチェイン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    S字型フックのCタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • GS ミル ハード NACHI(不二越)

    GS ミル ハード

    NACHI(不二越)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
    材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • ユニロンシート ハード ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンシート ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
    寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応