カテゴリ
- 医療(20)
- バイク純正部品(15)
- オフィス家具(12)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツイス(20)
- ホンダ(15)
- アイコ(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- ニシキ工業(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アライドテレシス(2)
- 井上金庫販売(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 弘益(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大生工業(1)
- 修理(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh510」の検索結果

シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid
TGK(東京硝子器械)¥15,700~税込¥17,270~1缶当日出荷から4日以内出荷シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。容量(kg)1温度範囲(℃)-60~250危険物の類別非危険物
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-510内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)90
ボタニカルガーデンバイザー
ヤマショウ¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ボタニカル柄がおしゃれなバイザーハット用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様婦人向け材質本体:天然草木(麦わら)100%、生地:ポリエステル100%寸法(mm)300×330×130 つば130
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
フィルタエレメント
大生工業¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。ろ過材の種類一般ろ紙
6G×4ch+1.25G×2ch光モジュール(送信/受信)
Inneos¥179,800税込¥197,7801セット(1組)24日以内出荷波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。色黒出力4K 60P(4:4:4)、HDRケーブル長(m)0.362コネクタ形状HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス対応SCコネクタ伝送距離(m)1000以上(最低400)伝送速度(Gbps)Full_18給電方式USBより5V入力オス形状HDMI2.0オスメス形状HDCP1.4メス/HDCP2.2メスファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス
カラビナ付きカメラケース CSCH-107
OM SYSTEM¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付きガス圧キッチンスツール
Vita(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷シンプルデザインのキッチンカウンターチェア。 キャスター付きで移動もスムーズ。 低めの背もたれが腰をしっかり支えます。 座面の高さは無段階で調節できます。 足置きがあるので、リラックスして座ることができます。用途チェア材質構造部材:鋼(メッキ)張り材:合成皮革クッション材:ウレタン寸法(mm)背もたれ:315×238、背もたれ生地部:315×150高さ(mm)フットレスト:160径(Φmm)フットレスト:320角度(°)背もたれ:75背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470×700-840キャスター径(Φmm)60高さ調節可素材合成皮革寸法SH(mm)510~650座面径(Φmm)330×50
メッシュチェア 肘付き
井上金庫販売¥17,980税込¥19,7781脚3日以内出荷肘付きのコンパクトサイズのメッシュチェアです。背のメッシュカラーが選べます。肘は持ち上げ可動式で、収納する際に便利です。材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+ウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター高さ(mm)430~510(SH)種類オフィスチェア奥行(mm)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)560×470×900~980肘掛あり機能ガスシリンダー式昇降、背・座一体式ロッキング機能キャスターの有無あり
キャスターチェア(背付)
弘益¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付幅(mm)340質量(kg)6色ブラック高さ(mm)680~840奥行(mm)405キャスターあり張地合成皮革 (ポリウレタンレザー)背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×405×680~840座高(mm)480~640材質(脚)スチール高さ調節あり材質(背)スチール寸法SH(mm)510~670
オフィスチェアー
ニシキ工業¥37,980税込¥41,7781脚翌々日出荷ハイバックの為背にやさしいチェアー。用途学校・工場・事務所・病院など質量(kg)11張地布肘掛無し足外径(Φmm)585グリーン購入法適合本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×510×835~940(SH410~515)背タイプハイバック色(座面)ブラック
ソコレックスSH 連続分注器
ケニス¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否可
SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781ペア5日以内出荷片面はフラット、もう一方の面がSPDのハイブリッドスタイル。111 x 96 mmのワイドなプラットフォームが安定したグリップ力とバイクコントロールを実現。樹脂製のペダル体には8本のトラクションピンを配置し、グリップ力を強化。ハイブリッドブッシュベアリング構造で、強度とスムースな回転を両立。ETシリーズやEX900/EX700/EX500とベストマッチ。短距離でも、長距離でも、ライドを選ばないハイブリッドペダル用途1900/1/0