カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sh510」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • 5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-510内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)90
  • ボタニカルガーデンバイザー ヤマショウ

    ボタニカルガーデンバイザー

    ヤマショウ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ボタニカル柄がおしゃれなバイザーハット
    用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様婦人向け材質本体:天然草木(麦わら)100%、生地:ポリエステル100%寸法(mm)300×330×130 つば130
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • ボーリングスリーブ ALPS TOOL(アルプスツール)

    ボーリングスリーブ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 6G×4ch+1.25G×2ch光モジュール(送信/受信) Inneos

    6G×4ch+1.25G×2ch光モジュール(送信/受信)

    Inneos
    179,800税込197,780
    1セット(1組)
    24日以内出荷
    波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。
    用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。出力4K 60P(4:4:4)、HDRケーブル長(m)0.362コネクタ形状HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス対応SCコネクタ伝送距離(m)1000以上(最低400)伝送速度(Gbps)Full_18給電方式USBより5V入力オス形状HDMI2.0オスメス形状HDCP1.4メス/HDCP2.2メスファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カラビナ付きカメラケース CSCH-107 OM SYSTEM

    カラビナ付きカメラケース CSCH-107

    OM SYSTEM
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
    材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャスター付きガス圧キッチンスツール Vita

    キャスター付きガス圧キッチンスツール

    Vita(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    シンプルデザインのキッチンカウンターチェア。 キャスター付きで移動もスムーズ。 低めの背もたれが腰をしっかり支えます。 座面の高さは無段階で調節できます。 足置きがあるので、リラックスして座ることができます。
    用途チェア材質構造部材:鋼(メッキ)張り材:合成皮革クッション材:ウレタン寸法(mm)背もたれ:315×238、背もたれ生地部:315×150高さ(mm)フットレスト:160径(Φmm)フットレスト:320角度(°)背もたれ:75背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470×700-840キャスター径(Φmm)60高さ調節素材合成皮革寸法SH(mm)510~650座面径(Φmm)330×50
  • ソコレックスSH Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH

    Socorex(ソコレックス)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ソコレックスSH 連続分注器 ケニス

    ソコレックスSH 連続分注器

    ケニス
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
    付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否
  • SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属 SHIMANO(シマノ)

    SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1ペア
    5日以内出荷
    片面はフラット、もう一方の面がSPDのハイブリッドスタイル。111 x 96 mmのワイドなプラットフォームが安定したグリップ力とバイクコントロールを実現。樹脂製のペダル体には8本のトラクションピンを配置し、グリップ力を強化。ハイブリッドブッシュベアリング構造で、強度とスムースな回転を両立。ETシリーズやEX900/EX700/EX500とベストマッチ。短距離でも、長距離でも、ライドを選ばないハイブリッドペダル
    用途1900/1/0
  • SPDクリートスペーサー 10mm SM-SH51/SM-SH56用 2個入 SHIMANO(シマノ)

    SPDクリートスペーサー 10mm SM-SH51/SM-SH56用 2個入

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • MA-アームベンチ PATIO PETITE

    MA-アームベンチ

    PATIO PETITE
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    MA-チェアの2人掛けのベンチタイプ。MA-ダイニングテーブルなどの組み合わせも可能です。 MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。 大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、 ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。
    材質スチール、人工ラタン(ポリエチレン)質量(kg)9.3耐荷重(kg)220サイズ(mm)W1105×D600×H720×SH420、(座面)W985×D510
  • フォールディングチェア 折りたたみ式 ホームテイスト

    フォールディングチェア 折りたたみ式

    ホームテイスト
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    低い座面で年配の方も座りやすい設計です。また、大きな取手は握りやすく、折りたたみや移動に便利です。畳にキズがつきにくい太い脚で、和室の使用にピッタリです。
    用途法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。