カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh5n」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    光明理化
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
  • HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ イマダ

    HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5(500N-cm)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • 補助接点ユニット 富士電機

    補助接点ユニット

    富士電機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ワンタッチで補助接点の増設ができます。
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□40シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□30シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4表面処理四角ナット/生地
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□40シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5表面処理四角ナット/生地
  • ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ

    ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー

    ゼブラ
    399税込439
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
    シリーズサラサクリップ方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • メタル セット メイン ベアリング (1N) MAZDA(マツダ)

    メタル セット メイン ベアリング (1N)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • (N2)コード,ショート MAZDA(マツダ)

    (N2)コード,ショート

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • (N3Y5)コード、シヨート MAZDA(マツダ)

    (N3Y5)コード、シヨート

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • コードプレッシャーセンサシヨー (N1) MAZDA(マツダ)

    コードプレッシャーセンサシヨー (N1)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所

    トーニチ SH-N型オープンヘッド

    東日製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SH/Tiny SH7125 CPUボード アルファプロジェクト

    SH/Tiny SH7125 CPUボード

    アルファプロジェクト
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。 新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。 SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS) 超小型基板 36mm x 34mm 外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。 回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。 デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。
    その他パワーLED(赤) 1個 VCCに接続電源DC5V±10%消費電流(mA)約50メモリーFlashROM:128KB(CPU内蔵)、RAM:8KB(CPUI内蔵)使用CPUSH7125R5F71253N50FPコネクタ拡張コネクタ(28pinx2未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST)未実装)基板寸法(mm)36×34(4層基板)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~75クロック周波数【12MHz発振子】CPUコア:48MHz、バス:24MHz、周辺:24MHz
  • ネオジム磁石 丸型 耐熱仕様 皿穴付 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型 耐熱仕様 皿穴付

    二六製作所
    12,980税込14,278
    1個(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • ステンドグラス Bサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Bサイズ

    セブンホーム
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズBサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
  • ステンドグラス Jサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Jサイズ

    セブンホーム
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    ちょっとした隙間を生かして最大限に採光できるサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズJサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×177×20
  • ステンドグラス Cサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Cサイズ

    セブンホーム
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    袖壁や欄間など、ちょっとしたスペースに最適
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズCサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)927×289×18
  • プラグインユニット (VV5Q11-04C6S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-04C6S~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • ネオジム磁石 丸型 耐熱仕様 皿穴/皿ボルト付 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型 耐熱仕様 皿穴/皿ボルト付

    二六製作所
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
  • プラグインユニット (VV5Q11-05C6S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-05C6S~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-05C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-05C4~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DAJ SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DAJ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • プラグインユニット (VV5Q11-07C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-07C4~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-06C6S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-06C6S~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
  • プラグインユニット (VV5Q11-07C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-07C6~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-03C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-03C4~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-06C4S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-06C4S~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-04C4S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-04C4S~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-02C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-02C6~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q11-02C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-02C4~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000