カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sh780」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レトーレ シリコーン SH780ダウ・東レ(2件のレビュー)
1本(330mL)
取扱停止中
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンシーラント ダウ・東レシリコーンシーラントダウ・東レ(8件のレビュー)
1本(330mL)
取扱停止中
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-780SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-780SH)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)780作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
オフィスチェアー ニシキ工業オフィスチェアーニシキ工業
29,980税込32,978
1脚
翌々日出荷
安価タイプの事務チェアーです。
用途学校・工場・事務所・病院など肘掛無し
ホーン エレクトリック (SH) MAZDA(マツダ)ホーン エレクトリック (SH)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ローズアルミガーデンベンチ タックローズアルミガーデンベンチタック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。
用途ガーデンベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780
LUX ハイチェア 井上金庫販売LUX ハイチェア井上金庫販売
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
材質背・座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×628×1100~1290寸法SH(mm)590~780
PUSH ROD   14440KCH780 ホンダPUSH ROD 14440KCH780ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SHAFT,COMP.CRANK   13000GAH780 ホンダSHAFT,COMP.CRANK 13000GAH780ホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
応接ソファー・チェア アテッサソファーベッド 布張り アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファーベッド 布張りアイコ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
ボックス感を生み出す美しいフォルム。広大なスペースに複数のセットをレイアウトしたり省スペースの有効活用に活躍する中型シリーズです。
用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに材質本体/木枠 ウレタンフォーム、布張りタイプソファーベッドシリーズアテッサ張地布張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×780×695・SH375グリーン購入法適合
応接ソファー・チェア アテッサソファーベッド(ビニールレザー張り) アイコ応接ソファー・チェア アテッサソファーベッド(ビニールレザー張り)アイコ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ボックス感を生み出す美しいフォルム。広大なスペースに複数のセットをレイアウトしたり省スペースの有効活用に活躍する中型シリーズです。
用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに材質本体/木枠 ウレタンフォーム、ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)タイプソファーベッドシリーズアテッサ張地ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×780×695・SH375グリーン購入法適合
サラゴサアームチェア テラモトサラゴサアームチェアテラモト
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
スタッキングタイプのガーデンチェアです。
用途ガーデン用品材質フレーム:アルミパイプ、背・座:PVC質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×780(SH460)
MF-160シリーズ 内田洋行MF-160シリーズ内田洋行
22,980税込25,278
1脚
31日以内出荷
MF-160シリーズは、会議や打ち合わせに利用しやすいイスです。カラーや材質が豊富で、快適な着座感に加え、高いコストパフォーマンスも実現しています。
仕様座下棚:なし材質背:ビニールレザー、座:ビニールレザースタッキングなしメモ台なし脚部構造4本脚キャスター
sh7j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sh7j