カテゴリ

  • 防災用品(9)
  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)

「sh8894」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチひも ELPAスイッチひもELPA(17件のレビュー)
133税込146
1個
当日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池式・移報接点なしPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
スイッチひも フソー化成スイッチひもフソー化成(3件のレビュー)
93税込102
1袋(2個)
当日出荷
お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
スイッチひも オーム電機スイッチひもオーム電機(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
換気扇ひも オーム電機換気扇ひもオーム電機(5件のレビュー)
99税込109
1点
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチひも(G) ELPAスイッチひも(G)ELPA
302税込332
1個
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
ゴールド質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)30
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇スイッチひも ELPA換気扇スイッチひもELPA(3件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)70
小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)小型キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プルスイッチ Panasonic(パナソニック)プルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル住宅用火災警報器 けむり式ハネウェル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
プルスイッチ 東芝ライテックプルスイッチ東芝ライテック(7件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
ポリエステル 8ダコード まつうら工業ポリエステル 8ダコードまつうら工業(20件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70
HEAD NUTS HOLDER WRENCH 889450088 DUCATIHEAD NUTS HOLDER WRENCH 889450088DUCATI
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷