カテゴリ

  • 自動車純正部品(742,504)
  • トラック純正部品(94,542)
  • 制御機器(18,246)
  • バイク純正部品(15,959)
  • 自動車補修部品(15,643)
  • 物流用品(13,010)
  • 自転車部品(12,755)
  • パソコン/周辺機器(11,670)
  • カー用品(11,047)
  • FA担当者のオススメ新商品(10,361)
  • 作業服(7,877)
  • 介護用品(6,437)
  • 切削工具(5,970)
  • 機構部品(5,466)
  • トラック用品・パーツ(5,234)
  • 整備工具・収納(5,047)
  • ねじ・ボルト・釘(4,981)
  • メカニカル部品(4,662)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4,643)
  • 事務用品(3,971)
  • 科学研究・開発用品(3,404)
  • 農業機械(3,174)
  • バッテリー・電装(2,968)
  • 洗車・清掃(2,968)
  • 空調・照明・電設資材(2,662)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2,489)
  • 測定用品(2,393)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,348)
  • 配管・水廻り設備部材(2,312)
  • 建材・エクステリア(2,252)
  • 安全標識(2,190)
  • バイク部品(2,139)
  • 医療(2,027)
  • 作業工具(1,689)
  • 厨房用品(1,672)
  • タイヤ・足回り(1,610)
  • 店舗什器・備品(1,588)
  • 鈑金・塗装(1,573)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,373)
  • 船舶用品・漁業資材(1,266)
  • 卓上消耗品(1,099)
  • 建築金物(1,041)
  • 安全用品(973)
  • 電気材料(965)
  • 学童・教育用品(931)
  • 日用品(914)
  • 溶接用品(906)
  • 完成車(903)
  • ガレージ機器・整備設備(837)
  • 研磨材(829)
  • 家電(711)
  • 農業・園芸資材(685)
  • 清掃用品(670)
  • 安全保護具(597)
  • 電動工具(578)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(427)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(394)
  • オフィス家具(368)
  • 測量用品(土木/建設)(326)
  • 理美容(313)
  • テープ(304)
  • 防災用品(284)
  • 塗装・養生・内装用品(265)
  • 食品・飲料(262)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(259)
  • 保管用品(256)
  • 救急・衛生(240)
  • 縫製用品(205)
  • 空圧工具(203)
  • スプレー・オイル・グリス(200)
  • トラック輸送・安全用品(182)
  • 洗剤・除去剤(174)
  • ヘルスケア(170)
  • 塗料(165)
  • 防犯用品(151)
  • 梱包用品(140)
  • クリーンルーム用品(136)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(136)
  • 住設機器(125)
  • 農具(118)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(109)
  • はんだ関連・静電気対策用品(107)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
  • 接着剤・補修材(85)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(80)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(79)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(75)
  • フォークリフト・産機・建機用品(72)
  • 安全靴・作業靴(68)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(66)
  • 測定関連サービス(59)
  • エンジン工具(57)
  • 手袋(45)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(19)
  • マスク(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 進物(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「sha」の検索結果

1,052,809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギン ステンレス金折 SHA ACE(エース)モリギン ステンレス金折 SHAACE(エース)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
開閉ハンドルSHA 法山本店開閉ハンドルSHA法山本店
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS)全長(mm)200
(SHA5)ブラケット MAZDA(マツダ)(SHA5)ブラケットMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(SHA7)コンバーター MAZDA(マツダ)(SHA7)コンバーターMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(SHA5)プロテクター MAZDA(マツダ)(SHA5)プロテクターMAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
(SHA5)ガスケット MAZDA(マツダ)(SHA5)ガスケットMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
(SHA5)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)(SHA5)パイプ,ミドルMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーターオザック精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
(SHA5)プロテクター,コンバーター MAZDA(マツダ)(SHA5)プロテクター,コンバーターMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(SHA2)コンバーター MAZDA(マツダ)(SHA2)コンバーターMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(SHA6)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)(SHA6)パイプ,ミドルMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ SHA型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
(SHA5-)サイレンサー,メイン MAZDA(マツダ)(SHA5-)サイレンサー,メインMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(SHA8)コンバーター MAZDA(マツダ)(SHA8)コンバーターMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(SHA5)インシユレーター,EXH. パイプ MAZDA(マツダ)(SHA5)インシユレーター,EXH. パイプMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(SHA5)ブラケット,ハンガー MAZDA(マツダ)(SHA5)ブラケット,ハンガーMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
(SHA2)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)(SHA2)パイプ,ミドルMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(SHA5)パイプ,エグゾスト ジヨイント MAZDA(マツダ)(SHA5)パイプ,エグゾスト ジヨイントMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
(SHA5)ガスケット,ジヨイント パイプ MAZDA(マツダ)(SHA5)ガスケット,ジヨイント パイプMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SPINDLE COMP.,SHA ホンダSPINDLE COMP.,SHAホンダ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
光線式アクティブセンサー SHA-3200 TAKEX(竹中エンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-3200TAKEX(竹中エンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)電源電圧DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)干渉防止機能4周波切替表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)高さ(m)3.2(最大取付)可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
(35712)RING,INPUT SHA トヨタ(35712)RING,INPUT SHAトヨタ
249税込274
1個
3日以内出荷
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)ヤマト特殊鋼
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
光線式アクティブセンサー SHA-4701 TAKEX(竹中エンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-4701TAKEX(竹中エンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
シルバー質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC 12~24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作動作表示灯LED7色にて各モード表示設置場所屋内・半屋外・壁面取付干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒高さ(m)2~4.7(取付)
(33772)BUSH, CROSS SHA トヨタ(33772)BUSH, CROSS SHAトヨタ
259税込285
1個
3日以内出荷
部品 ディスクグラインダ G10SHA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SHAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビネーションセンサー SHA-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32TAKEX(竹中エンジニアリング)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック質量(g)約260出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂
(16257)TRANION SHA 三菱ふそう(16257)TRANION SHA三菱ふそう
889,800税込978,780
1個
5日以内出荷
(03571)PROPELL SHA 三菱ふそう(03571)PROPELL SHA三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
(63129)RELEASE SHA 三菱ふそう(63129)RELEASE SHA三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(43410)CAUNTER SHA 三菱ふそう(43410)CAUNTER SHA三菱ふそう
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
(14703)PEDAL & SHA 三菱ふそう(14703)PEDAL & SHA三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(17013)LEVER & SHA 三菱ふそう(17013)LEVER & SHA三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(12627)CONTROL SHA 三菱ふそう(12627)CONTROL SHA三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
GEAR,C/SHA.THIRD ホンダGEAR,C/SHA.THIRDホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
GEAR,M/SHA.THIRD ホンダGEAR,M/SHA.THIRDホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
...