カテゴリ

  • 自動車補修部品(14,561)
  • パソコン/周辺機器(11,380)
  • 自転車部品(10,750)
  • カー用品(9,907)
  • 制御機器(8,374)
  • FA担当者のオススメ新商品(8,299)
  • 物流用品(7,627)
  • 作業服(6,843)
  • 切削工具(5,589)
  • トラック用品・パーツ(5,160)
  • ねじ・ボルト・釘(4,400)
  • 介護用品(3,909)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3,845)
  • 自動車純正部品(3,833)
  • 事務用品(3,801)
  • メカニカル部品(3,699)
  • 整備工具・収納(3,692)
  • 機構部品(2,955)
  • 農業機械(2,906)
  • 洗車・清掃(2,614)
  • 空調・照明・電設資材(2,505)
  • バッテリー・電装(2,459)
  • バイク部品(2,135)
  • 配管・水廻り設備部材(2,079)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2,069)
  • 鈑金・塗装(1,506)
  • 測定用品(1,356)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,314)
  • タイヤ・足回り(1,305)
  • 厨房用品(1,302)
  • 船舶用品・漁業資材(1,254)
  • 作業工具(1,232)
  • 安全標識(1,190)
  • 店舗什器・備品(1,150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,137)
  • 科学研究・開発用品(1,040)
  • 建材・エクステリア(903)
  • 日用品(864)
  • 卓上消耗品(845)
  • 建築金物(793)
  • 溶接用品(774)
  • 電気材料(766)
  • 研磨材(727)
  • 医療(603)
  • 家電(594)
  • 安全用品(544)
  • 清掃用品(531)
  • 学童・教育用品(521)
  • ガレージ機器・整備設備(496)
  • 電動工具(476)
  • 安全保護具(458)
  • 完成車(423)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(391)
  • トラック純正部品(319)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(298)
  • 測量用品(土木/建設)(276)
  • オフィス家具(250)
  • 塗装・養生・内装用品(229)
  • テープ(227)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(211)
  • 農業・園芸資材(209)
  • 理美容(207)
  • 食品・飲料(198)
  • 縫製用品(186)
  • 防災用品(168)
  • 洗剤・除去剤(150)
  • トラック輸送・安全用品(139)
  • スプレー・オイル・グリス(136)
  • 梱包用品(129)
  • 空圧工具(127)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(120)
  • 塗料(113)
  • 保管用品(103)
  • 農具(100)
  • はんだ関連・静電気対策用品(97)
  • 住設機器(96)
  • ヘルスケア(85)
  • 防犯用品(84)
  • 救急・衛生(73)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(72)
  • 接着剤・補修材(56)
  • 安全靴・作業靴(54)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(49)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(48)
  • バイク純正部品(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 手袋(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
  • クリーンルーム用品(36)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • エンジン工具(24)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(17)
  • 進物(15)
  • マスク(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 測定関連サービス(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「sha」の検索結果

156,237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギン ステンレス金折 SHA ACE(エース)モリギン ステンレス金折 SHAACE(エース)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーターオザック精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
部品 ディスクグラインダ G10SHA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SHAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)ヤマト特殊鋼
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1本
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316L 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン電設資材用アンカー SHAフィッシャージャパン
1,698税込1,868
1セット(50個)ほか
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
27,980税込30,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5285セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
クールダンボSHA4-30(空気用平吹き4軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA4-30(空気用平吹き4軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5283セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
クールダンボSHA4-40(空気用平吹き4軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA4-40(空気用平吹き4軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5284セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9ノズル長(mm)400適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5280セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L)サイズ10A×20.5適合規格JIS B 0203:1999使用圧力(MPa)1.0(常温)適合流体水・空気・油・溶液使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部PT(R)
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOONPCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラックSHARKOON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック拡張スロット数7ケース形状タワー対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX寸法(mm)拡張カードスペース制限:400質量(kg)7.9高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic最長寸法(mm)電源ユニット:205
クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5281セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)400適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
SHA JIKU ホンダSHA JIKUホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,TYPE (SHA) ホンダMARK,TYPE (SHA)ホンダ
179税込197
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PACKING,INPUT SHA ホンダPACKING,INPUT SHAホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER COMP,R SHA ホンダHOLDER COMP,R SHAホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OIL SEAL(TINE SHA ホンダOIL SEAL(TINE SHAホンダ
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COLLAR,RTY CT/SHA ホンダCOLLAR,RTY CT/SHAホンダ
799税込879
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SHA JIKU BOSS ホンダSHA JIKU BOSSホンダ
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
GEAR.,COUNTER SHA ホンダGEAR.,COUNTER SHAホンダ
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRAKET,FR PTO SHA ホンダBRAKET,FR PTO SHAホンダ
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER COMP,W/SHA ホンダHOLDER COMP,W/SHAホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER COMP,L SHA ホンダHOLDER COMP,L SHAホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SHA JIKU BOSS PKG ホンダSHA JIKU BOSS PKGホンダ
269税込296
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STAY,THROTTLE SHA ホンダSTAY,THROTTLE SHAホンダ
979税込1,077
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BUSH,STEERING SHA ホンダBUSH,STEERING SHAホンダ
859税込945
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SHA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook AB25 / RW PAB25RW-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook AB25 / RW PAB25RW-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook AB25/RW PAB25RW-SHA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook D51 D51 / RW PD51RWP-SHA 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook D51 D51 / RW PD51RWP-SHA 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook D51 D51/RW PD51RWP-SHA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook D41 D41 / RW PD41RWP-SHA 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook D41 D41 / RW PD41RWP-SHA 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook D41 D41/RW PD41RWP-SHA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
テープカッター<カルカット> 替刃 コクヨテープカッター<カルカット> 替刃コクヨ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
...