カテゴリ

  • 自動車純正部品(6,533)
  • 物流用品(3,670)
  • 制御機器(2,315)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,189)
  • カー用品(1,917)
  • 自動車補修部品(1,738)
  • 整備工具・収納(1,657)
  • 洗車・清掃(1,491)
  • バッテリー・電装(1,279)
  • 切削工具(1,238)
  • ねじ・ボルト・釘(1,221)
  • 事務用品(1,190)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1,181)
  • 自転車部品(1,069)
  • 安全標識(935)
  • 機構部品(868)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(828)
  • 作業工具(731)
  • パソコン/周辺機器(646)
  • 鈑金・塗装(637)
  • タイヤ・足回り(628)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(601)
  • 測定用品(547)
  • 配管・水廻り設備部材(545)
  • メカニカル部品(511)
  • 科学研究・開発用品(504)
  • 建築金物(391)
  • 作業服(389)
  • バイク純正部品(385)
  • 研磨材(384)
  • 溶接用品(352)
  • 油圧機器・油圧ホース(344)
  • 厨房用品(332)
  • 安全用品(325)
  • トラック用品・パーツ(308)
  • 日用品(306)
  • 空調・照明・電設資材(304)
  • 安全保護具(281)
  • ガレージ機器・整備設備(239)
  • 電動工具(211)
  • テープ(206)
  • 清掃用品(196)
  • 医療(189)
  • 電気材料(187)
  • 介護用品(181)
  • トラック純正部品(172)
  • バイク部品(168)
  • 建材・エクステリア(166)
  • 店舗什器・備品(156)
  • 家電(126)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(119)
  • 測量用品(土木/建設)(109)
  • 学童・教育用品(107)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(99)
  • スプレー・オイル・グリス(97)
  • 農業・園芸資材(93)
  • 洗剤・除去剤(92)
  • 塗装・養生・内装用品(92)
  • 農業機械(89)
  • トラック輸送・安全用品(88)
  • 保管用品(77)
  • 防災用品(74)
  • 梱包用品(73)
  • 空圧工具(58)
  • 縫製用品(53)
  • ヘルスケア(48)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(48)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(48)
  • 農具(46)
  • クリーンルーム用品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • 防犯用品(40)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 塗料(36)
  • 理美容(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 救急・衛生(34)
  • オフィス家具(32)
  • 手袋(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 完成車(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 食品・飲料(7)
  • マスク(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 住設機器(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「sha」の検索結果

42,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリギン ステンレス金折 SHA ACE(エース)

    モリギン ステンレス金折 SHA

    ACE(エース)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
  • クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
  • 部品 ディスクグラインダ G10SHA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SHA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
  • クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • テープカッター<カルカット> 替刃 コクヨ

    テープカッター<カルカット> 替刃

    コクヨ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
    適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
  • 証書ファイル 布クロス ナカバヤシ

    証書ファイル 布クロス

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    889税込978
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。 飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
    材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニールタイプタテ型背幅(mm)15グリーン購入法適合
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80寸法D(Φmm)35
  • 耐震プラグホース 日東工器

    耐震プラグホース

    日東工器(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用全長(mm)310使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無最小曲げ半径(mm)135耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型エアホース仕様エア用ゴムホース
  • 4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター

    マックステル(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型とF型中継用接栓タイプF型
  • 賞状ファイル ナカバヤシ

    賞状ファイル

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷
    便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
    タイプタテ型仕様コーナーシール60片付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式
  • スマートホルダーA4 ビュートン

    スマートホルダーA4

    ビュートン(4件のレビュー)
    179税込197
    1冊
    当日出荷
    サイズA4
  • スポンジ綿棒 アズワン

    スポンジ綿棒

    アズワン(3件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1箱(50本)
    当日出荷
    綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
    タイプ片綿
  • アルミキーアダプター トップ工業

    アルミキーアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
    用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESH用キーアダプター トップ工業

    ESH用キーアダプター

    トップ工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    便利なキーアダプター
    トラスコ品番369-0881質量(g)15製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 遮熱保護具 足カバー 旭産業

    遮熱保護具 足カバー

    旭産業
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷
    シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
    仕様足カバー材質シリカクロス+アルミフィルム寸法(mm)330×長さ320アズワン品番3-7224-02
  • ハイジョイントアクア 古河電工(古河電気工業)

    ハイジョイントアクア

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
  • 尺とり虫 タジマツール(TJMデザイン)

    尺とり虫

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
    材質(本体)アルミ
  • 高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    高精度温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
    温度測定範囲(℃)-25~70応答時間(90%)約7分湿度測定範囲(%)0~99RH温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のことRoHS指令(10物質対応)対応経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
  • スマホホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スマホホルダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取り付けたスマホを回転できる!
    用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能
  • SRFD51/55用オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRFD51/55用オプション

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープ

    SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05

    シャープ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
    電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
  • ステン金折 (内折) ACE(エース)

    ステン金折 (内折)

    ACE(エース)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • 賞状用紙 マルアイ

    賞状用紙

    マルアイ
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
  • スクレーパ タンガロイ

    スクレーパ

    タンガロイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番182-4035材種S40NRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ブチルB ブラック シャープ化学

    シャーピー ブチルB ブラック

    シャープ化学(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
    用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールブラックトラスコ品番816-5936RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインホルダー 伊藤忠リーテイルリンク

    サインホルダー

    伊藤忠リーテイルリンク
    849税込934
    1個
    当日出荷
    アクリル製のサインホルダーです。 透明度が高く、印刷物の文字や色合いを明瞭にPRできます。
    用途メニュー立て等に。材質アクリル
  • スチロールカッターチップ SK11

    スチロールカッターチップ

    SK11
    849税込934
    1個
    当日出荷
    充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
    適合機種SHT-37VLi用
...