カテゴリ

  • バイク純正部品(145)
  • 制御機器(8)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 完成車(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sha16」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • ステンドグラス Aサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Aサイズ

    セブンホーム
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    使い勝手の良いオールラウンドなサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズAサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)913×480×18
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

    CKD
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
    用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
  • 喫煙設備標識 グリーンクロス

    喫煙設備標識

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    健康増進法改正に伴う標識になります。 周囲に対して設備周知を行います。
    用途設備周知標識として。
  • レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ

    レベリングエレメントBNSH/BNSHA

    ナベヤ
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
    用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009 スズキ

    ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009

    スズキ(11件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    □40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を□40ステージに取り付ける場合にも使えます。
    仕様【<変換スペーサー (SP-113N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-74
  • 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS

    16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ

    MYPALLAS
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
  • ワッシャ 10.5X22X2.3 09160-10039 スズキ

    ワッシャ 10.5X22X2.3 09160-10039

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーパンク一輪車16 トーエイライト

    ノーパンク一輪車16

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    16インチノーパンクタイヤサドル高さ65~75cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
    用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール質量(kg)4.5適応身長(cm)約110~135
  • CA2段傾斜 河淳

    CA2段傾斜

    河淳
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質(本体)ダンボール(1.5mm厚)
  • ワッシャ 16034-001 Kawasaki

    ワッシャ 16034-001

    Kawasaki(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • ロックワッシャ 12.2X21.7X2 09162-12006 スズキ

    ロックワッシャ 12.2X21.7X2 09162-12006

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16422-20E00 スズキ

    ワッシャ 16422-20E00

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 12.5X26X1.6 09160-12089 スズキ

    ワッシャ 12.5X26X1.6 09160-12089

    スズキ
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
  • フローリー折りたたみ自転車16インチ CAPTAIN STAG

    フローリー折りたたみ自転車16インチ

    CAPTAIN STAG
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    街乗り、現場や工場内移動でも乗りやすい。コンパクトになる16型折りたたみ。大型ギアでよく進む。
    仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:55×129×98折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×49×60地上高さ(cm)サドル:76-86
  • ワッシャ 16X24X3 09161-16010 スズキ

    ワッシャ 16X24X3 09161-16010

    スズキ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 18X24X1 09160-18022 スズキ

    ワッシャ 18X24X1 09160-18022

    スズキ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 14.2X34X1 09160-14020 スズキ

    ワッシャ 14.2X34X1 09160-14020

    スズキ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 10.5X24X1 09160-10020 スズキ

    ワッシャ 10.5X24X1 09160-10020

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 19.5X32X2.0 09160-19024 スズキ

    ワッシャ 19.5X32X2.0 09160-19024

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 15.5X24X1.6 09160-15048 スズキ

    ワッシャ 15.5X24X1.6 09160-15048

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 14.5X22X1.6 09160-14055 スズキ

    ワッシャ 14.5X22X1.6 09160-14055

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング ワッシャ 16039-0230 Kawasaki

    スプリング ワッシャ 16039-0230

    Kawasaki
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KX250W9F
  • モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ CAPTAIN STAG

    モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ

    CAPTAIN STAG
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
    仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ質量(kg)10.5タイヤサイズ16×1.50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57地上高さ(cm)サドル:75-85
  • ワッシャ 16X26X2 92022-1519 Kawasaki

    ワッシャ 16X26X2 92022-1519

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ワッシャ 16X38X2 09166-16019 スズキ

    ワッシャ 16X38X2 09166-16019

    スズキ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16X40X1 09160-16052 スズキ

    ワッシャ 16X40X1 09160-16052

    スズキ
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16X22X1 09160-16005 スズキ

    ワッシャ 16X22X1 09160-16005

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16X30X1 09160-16003 スズキ

    ワッシャ 16X30X1 09160-16003

    スズキ
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16.5X36X4 09160-16040 スズキ

    ワッシャ 16.5X36X4 09160-16040

    スズキ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16X26X2.3 92200-0772 Kawasaki

    ワッシャ 16X26X2.3 92200-0772

    Kawasaki
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EX400EGF
  • ワッシャ 16X30X0.5 09160-16016 スズキ

    ワッシャ 16X30X0.5 09160-16016

    スズキ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16.1X36X3.8 09160-16051 スズキ

    ワッシャ 16.1X36X3.8 09160-16051

    スズキ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16.5X36X4.5 09160-16046 スズキ

    ワッシャ 16.5X36X4.5 09160-16046

    スズキ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 16.5X30X2.6 09160-16006 スズキ

    ワッシャ 16.5X30X2.6 09160-16006

    スズキ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷