カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「shb-8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    5,598税込6,158
    1セット(8本)
    当日出荷
    ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善)

    パタントベッドヘッドボード

    YAMAZEN(山善)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。
    用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ材質天然木パイン(無塗装)コード長さ(m)約1.8組立時間約30-40分コンセント2口(合計1500Wまで)
  • SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所

    SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)

    井筒製作所
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き YAMAZEN(山善)

    掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック。枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚。従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身。あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ。棚内部には背面にこぼれ止めを設置。従来はオープンだった棚下にも幕板を追加。床から収納スペースまでの高さ:46cm。下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式。コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置。2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8m。コード孔があるので、棚の内部で充電も可能
    用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分
  • ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原

    ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア

    萩原
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な2色から選べます。北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm(12kg)【材質】ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)。チェア【商品サイズ(約)】幅46.5×奥行54.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】26×81.5×48cm(10.8kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーが必要)
    用途ダイニングセットとして。
  • 掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
  • 掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷
    埋め込み設置可能な内扉構造。
    仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(3mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ライトブロンズ)
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHB 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ケーブルラック用支持材 ハイボルト カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイボルト

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ハイフレーム組立用ネジです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    28,305税込31,136
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • スイッチAssy(CS) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(CS)

    ParkerTAIYO
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中