カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(103)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • バイク部品(33)
  • 制御機器(30)
  • 建築金物(18)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 塗料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 介護用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「shd」の検索結果

404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~)CKD
4,734税込5,207
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ISOターン ボーリングバー SHD イスカルISOターン ボーリングバー SHDイスカル
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
交換式AVCヘッド用鋼製ボーリングバーです。
用途交換式AVCヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~)CKD
474,532税込521,985
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~)CKD
624,938税込687,432
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~)CKD
164,566税込181,023
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~)CKD
1,358,913税込1,494,804
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ドリル 超硬S SHD イワタツールドリル 超硬S SHDイワタツール
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
材質超硬
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~)CKD
316,633税込348,296
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~)CKD
1,087,213税込1,195,934
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~)CKD
860,089税込946,098
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~)CKD
771,630税込848,793
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
矢ジリヘッド RーSHDー10 REX(レッキス工業)矢ジリヘッド RーSHDー10REX(レッキス工業)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4722適合機種Iー95ーE質量(g)150
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600三和式ベンチレーター
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷
適合場所危険物質量(kg)18
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500三和式ベンチレーター
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
適合場所危険物質量(kg)12
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600-SUS 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600-SUS三和式ベンチレーター
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
適合場所危険物質量(kg)18
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450-SUS 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450-SUS三和式ベンチレーター
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
適合場所危険物質量(kg)11
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500-SUS 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500-SUS三和式ベンチレーター
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
適合場所危険物質量(kg)12
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450三和式ベンチレーター
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
適合場所危険物質量(kg)11
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6
映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMIver1.4変換タイプオス - オス
映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)エスエスエーサービス(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2Kコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-AオスHDMI規格ハイスピード(HDMI2.0規格対応)変換タイプオス - オスブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)
HDMIケーブル エスエスエーサービスHDMIケーブルエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HDMI2.0規格準拠 4K2K対応ケーブル
ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ブラックHDMI規格HDMI2.0対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
ヘルメット用おでこパッド SK11ヘルメット用おでこパッドSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用おでこパッド材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン消臭剤有効期間約1~2年
プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズプラスチック 丸ビーズシマムラビーズ(2件のレビュー)
419税込461
1袋(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.7伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプマックステル
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドドレッサLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS LAMP(スガツネ工業)重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDSLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
当日出荷
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.4アズワン品番64-3774-17伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] マルコプロダクツ電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]]マルコプロダクツ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0180材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂全長(mm)190刃長(mm)38切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)切断能力(mm)ステンレス板0.8刃先標準刃切断能力(mm)アルミ板1.5切断能力(mm)鉄板1.3六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板2.5切断直線、左曲がり
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合規格Zマーク金物
ヘルメット用アゴ紐カバー SK11ヘルメット用アゴ紐カバーSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用あご紐カバー材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン消臭剤有効期間約1~2年
ヘルメット用インナーパッド SK11ヘルメット用インナーパッドSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シリカクリンが素早くニオイ・湿気を取り除くインナーパットです。シリカクリンの吸湿・消臭効果でヘルメット内の嫌なムレやニオイを即効でさらに強力に取り除きます。表生地に厚みのあるメッシュを使用しており、不快なヘルメットの環ひもを快適にします。また洗濯機が使用でき、繰り返しご使用できます。
用途ヘルメット用インナーパッド材質ポリエステル・シリカゲル消臭剤有効期間約1~2年
4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプマックステル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
チェインスタンド用ヘッド 日本緑十字社チェインスタンド用ヘッド日本緑十字社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(mm)(本体)435×180×80、(プレート)220×125×0.5付属品プレート2枚・ネジ6本材質(本体)PE、(プレート)PET、(ネジ)スチール質量(g)320日本緑十字社品番141100
シリカゲル配合 シューズドライヤー TRUSCOシリカゲル配合 シューズドライヤーTRUSCO
1,198税込1,318
1足
当日出荷
安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。
用途靴の吸湿・消臭に。トラスコ品番369-2000材質ポリエステル、シリカゲルタイプ乾燥剤縦(mm)170横(mm)100