カテゴリ
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「she-300」の検索結果

エクステンションバー 奥の手
SK11¥838~税込¥922~1本当日出荷狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
汎用シリコンラジエターホースエルボー90°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
汎用シリコンラジエターホースエルボー45°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
HC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
HC延長R22-10X20M
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20