カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「shf30」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SHF シャフトサポータNB(日本ベアリング)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
EVA フェンダー コンドーテックEVA フェンダーコンドーテック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
EVA吊り下げ式フェンダー 愛和産業EVA吊り下げ式フェンダー愛和産業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラックカナフジ電工
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
上下の調整自在に使用します。
井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
VPシリーズ用集光レンズ 日進電子工業VPシリーズ用集光レンズ日進電子工業
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
種別スポット照射用RoHS指令(10物質対応)対応
SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
サブHフレーム 摂津金属工業サブHフレーム摂津金属工業
699税込769
1個
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷