カテゴリ

  • 自転車部品(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shg」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスポンプ SHG形 正和

    グリスポンプ SHG形

    正和(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
    最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
  • AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
    材質TPU・ガラス(ハイブリッドケース)タイプケース型対応機種AQUOS sense7 SH-53C/SHG10
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
  • プラスチックガウン モノタロウ

    プラスチックガウン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    649税込714
    1箱(10枚)
    当日出荷
    防水性の高いポリエチレン製です。 エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単です。 経済的・衛生的な使い捨てタイプです。 異物の侵入を防ぐ袖口ゴムタイプとズレない指フックタイプと用途によって選べます。 首部分のスリットで衛生的に取り外し可能です。
    用途感染症対策や介護現場、お掃除や汚れ作業、水回りの作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.02ブルーサイズフリー着丈(cm)約113裾幅(cm)約105入数10枚
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ベンチグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
    用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ソケットホルダー リング付 トップ工業

    携帯用ソケットホルダー リング付

    トップ工業(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
    用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)50質量(g)20ビット取付方法押込スライド方式仕様リング付適合6.35mmシャンクのソケット材質本体:快削鋼スライド部:アルミ合金
  • プラスチックガウン 指フックタイプ 伊藤忠リーテイルリンク

    プラスチックガウン 指フックタイプ

    伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
    用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。ブルー材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.020着丈(cm)約119袖丈(cm)約74タイプ指フック
  • ハンドブラシ 3M(スリーエム)

    ハンドブラシ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68質量(g)105材質(ホルダー)ポリスチレン材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布繰り返し・詰め替え対応
  • サイザルHGバフディスク イチグチ

    サイザルHGバフディスク

    イチグチ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    当日出荷
    回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。外径(mm)90穴径(Φmm)15直径(Φmm)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 保護ゴム(丸パイプ用) 信和自動車工業

    保護ゴム(丸パイプ用)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
  • 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業

    携帯用ソケットホルダー ナスカン付

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
    用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)100
  • ターピー トラックシート彩り 萩原工業

    ターピー トラックシート彩り

    萩原工業(18件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1枚
    当日出荷
    従来の緑色ではなく、新しいカラーのトラックシートです。
    用途軽トラックの積載物カバーシートとして。
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」

    クマガイ電工(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
    用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
  • ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックスリムα

    HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
    電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000
  • 8S HG カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    8S HG カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 7S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • SAINT 7S HGカセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    SAINT 7S HGカセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
  • エアライト搭載シールド面付ヘルメット 谷沢製作所

    エアライト搭載シールド面付ヘルメット

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用質量(g)535名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0118
  • CS-HG31 8S 11-32 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG31 8S 11-32

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
    歯数11-32T
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • KESMELL消臭袋M オルディ

    KESMELL消臭袋M

    オルディ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(100枚)
    当日出荷
    消臭成分を練り込んだ、とって付きの消臭袋です。 嫌な生ゴミ臭やおむつ、トイレコーナー、ペットのフンなど気になる臭いを消臭します。 袋を閉じられる、とって付き形状で臭い漏れを防ぎやすい。 中身が見えにくいグレー半透明。非常時・災害時・レジャー・旅行にも便利です。
    用途消臭剤配合で臭いを低減材質高密度ポリエチレン寸法(mm)約230×460耐冷温度(℃)約-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 学校ロッカー6人用900×415×880シリンダー錠 TRUSCO

    学校ロッカー6人用900×415×880シリンダー錠

    TRUSCO(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
    タイプ6人用シリンダー錠仕様完成品 中棚板取り外し可付属品シリンダ錠、棚トラスコ品番520-8874材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)27.2ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)415間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×415×880人数6人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)249×373×3601マス有効寸法(間口mm)2491マス有効寸法(高さmm)360生産国日本グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×415×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×3601マス有効寸法(奥行mm)373
  • CS-HG51 8S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG51 8S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • AMISMART FJ1A ホンダ

    AMISMART FJ1A

    ホンダ(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。 ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
    規格PSC/SG(125cc未満)仕様あごひもワンタッチバックル採用内装フル脱着 速乾ドライ生地
  • ジェットヘルメット Ami pro ホンダ

    ジェットヘルメット Ami pro

    ホンダ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場! ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
    サイズF(フリー)仕様あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備付属品サイズ調整スポンジ規格PSC/SG(125cc未満)頭囲(cm)57~60未満
  • CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • カセットスプロケット CS-HG500 10S SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット CS-HG500 10S

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    HG 10スピードカセットスプロケット
    仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
  • CS-HG41-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34T

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン

    ノンシールチェーン 420SH ゴールド

    EKチェーン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SH (GP;GP) ゴールドカラー EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイクレース及びモトクロス用に耐久性を上げる為、特殊熱処理による高強度化とプレート厚みをアップさせた「レース用 強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~110ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~110cc
  • CS-HG41 8S 11-32 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 8S 11-32

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
    歯数11-32T
  • CS-HG31 8S 11-30 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG31 8S 11-30

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-30T
    歯数11-30T
  • CS-HG400-9 9スピード 11-13-15-17-20-23-26-30-34T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-13-15-17-20-23-26-30-34T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 9スピード 12-14-16-18-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 12-14-16-18-21-24-28-32-36T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ